Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemaschine MultiBind 420 manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindemaschine MultiBind 420 manuell
Bindemaschine MultiBind 420 manuell
Bindemaschine MultiBind 420 manuell
Artikel-Nr.:
     467-KATA664021
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400435
EAN/GTIN:
     5028252236652
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
  • Bindemaschine für Plastik-, Draht- und ibiClick-Bindung mit mechanischer Stanzung
  • Geeignet für Plastikbindung bis 500 Blatt und Ring-Durchmesser bis 51 mm, ibiClick-Bindung bis 145 Blatt und Ring-Durchmesser 16 mm sowie Drahtbindung bis 125 Blatt und bis 14 mm Stanzleistung
  • Handbetrieb
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Multibindung
Art der Stanzung:
Manuell
Besonderheiten:
Plastik und Drahtbindegrät
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
13.66 kg
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
125 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
14 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Multifunktionsbindegerät, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik-bindegerät leitz, kammbindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Drahtbinder, Kunststoffbindemaschine, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, Stanzmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 682,59*
€ 749,89*
€ 4,95*
ab € 763,75*
€ 808,71*
Frei Haus
ab € 764,38*
€ 808,71*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 690,71*
€ 818,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 778,93*
€ 825,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,71*
€ 982,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,90*
€ 978,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,54*
€ 962,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,75*
€ 943,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 792,74*
€ 943,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,93*
€ 926,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,56*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,73*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,82*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,10*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,22*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,41*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,78*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,81*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,95*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.