Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät WireBind W15 manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindegerät WireBind W15 manuell
Bindegerät WireBind W15 manuell
Artikel-Nr.:
     467-KATA660526
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400402
EAN/GTIN:
     5028252234764
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
  • Ein kompaktes und elegantes 34- Ring Drahtbindegerät.
  • Ideal für den täglichen Gebrauch.
  • Mit Binderücken- Selektor zur Bestimmung der Binderückengröße.
  • Integrierter Tragegriff.
  • Einstellbarer Anschlag verhindert, dass der Drahtbinderücken zu weit geschlossen wird.
  • Schnellstarterbeschreibung, einfach gehaltene Instruktion.
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Art der Bindung:
Drahtbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Bruttogewicht:
8.59 kg
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
125
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
15
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 198,30*
€ 236,47*
3 Tage
2
€ 2,90*
ab € 210,29*
€ 250,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 209,54*
€ 250,45*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 228,99*
€ 271,17*
13 Tage
625
Frei Haus
ab € 198,57*
€ 274,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB184994
ab € 11,90*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,66*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,83*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,12*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,28*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,43*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,78*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,42*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,91*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 18,06*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,43*
Zubehör
GBC
4400426
ab € 572,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.