Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzfangmatte aus Kokobast 50x80cm naturfarben (45080CORB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Schmutzfangmatte aus Kokobast 50x80cm naturfarben (45080CORB)
Artikel-Nr.:  467-KATA595350
Hersteller:  Floortex
Herst.-Nr.:  45080CORB
EAN:  5060044744570
Artikeldatenblatt
  • Schmutzfangmatte für Innen und Außen.
  • Sehr langlebig und strapazierfähig.
  • Rutschfest.
  • 60% Cocos.
  • 40& Gummi.
Weitere Informationen:
Produktlänge:
50 cm
Produktbreite:
80 cm
Form:
quadratisch
Bodenart:
Schmutzfangmatte
Material:
Kokobast
Farbe:
naturfarben
... > mcbuero > Möbel, Beleuchtung > Bodenschutzmatten
Angebote (10)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 19,98*
2 Tage
€ 7,50*
€ 20,01*
1 Tag
€ 5,50*
€ 20,15*
1 Tag
€ 4,95*
€ 20,20*
mcbuero
€ 4,19*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Floortex
49120DCBLV
€ 34,75*
€ 41,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG