Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA563180 Herst.-Nr.: 59101 EAN/GTIN: 5010255726926 |
| |
|
| | |
| - Doubel Channel Cable Bridge, doppelter Kabelkanal, 1.50m lang, unzerbrechlich, rutschfestes Profil, zwei verschiedene Kabelführungen, frei im Raum verlegte Kabel können mit Hilfe dieser Kabelkanäle gesichert werden.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.31 kg | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kensington kabelkanal, kabel organizer, Kabelbühne, Kanal, Kunststoffkanal, PVC, PVC-Kabelbühne, PVC-Kabelkanal, PVC-Kanal, PVCKabelbühne, PVCKabelkanal, PVCKanal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 29,39* | € 39,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,26* | € 40,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 31,03* | € 41,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,95* | € 44,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 21,96667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|