Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA553257 Herst.-Nr.: 62384 EAN/GTIN: 0636638006284 |
| |
|
| | |
| - Geschäumte Auflage für entspanntes Arbeiten. Handlich und ergonomisch gestaltet bietet sie große Bewegungsfreiheit.
- Ein eleganter, praktischer Helfer.
- Ausführung: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Format/Größe: 280x215x37 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.264 kg | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Kensington Mäuse, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, kensington handballenauflage maus schwarz, handballenauflage maus, kensington handballenauflage maus, Gel, Gel-Handgelenkauflage, Gelenkschoner, Gelenkstütze, GelHandgelenkauflage, Handballenauflage, Handgelenkauflage, Handgelenkstütze, Handgelenkunterlage, Notebook, Notebook-Handgelenkauflage, Notebook-Handgelenkstütze, Notebook-Handgelenkunterlage, Notebook-Plattform, NotebookHandgelenkauflage, NotebookHandgelenkstütze, NotebookHandgelenkunterlage, NotebookPlattform, Plattform, Träger |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,50* | € 12,03* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,46* | € 12,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,58* | € 12,14* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 12,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,73* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|