Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA515836 Herst.-Nr.: 5010 108 EAN: 7612176066266 |
| |
|
|  |  |
 | - Energiesparleuchte Ecolux
- Leuchte mit großer Ausladung und sehr guter Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- max. zul. Leistung: 220-240V / PL-11W
- mit Sockel G23
- Leuchtenkopf ist vertikal und horizontal verstellbar
- mit Federmechanismus für stufenlose Verstellmöglichkeiten
- inklusive langlebigem und stromsparendem Leuchtmittel
- inklusive Tischklemme und Fuß
- Länge des Leuchtenfußes: cm
- Breite des Leuchtenfußes: cm
- Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen, CE-Prüfzeichen
- Werkstoff: Metall
- Höhe: 83 cm
- Farbe: Silber
Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 710 mm | Lampenleistung: | 75 W | Sockel für Leuchtmittel: | G23 | Art des Leuchtmittels: | Energiesparleuchte | Farbe: | silber | Besonderheiten: | Tischfuss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Büroleuchte, Deckenfluter, Dekoleuchte, Energiesparleuchte, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, EDV-Leuchte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 37,52* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 38,70* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 39,00* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 39,84* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 40,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 179,84* | € 214,01 | Ähnlich | | | | € 179,84* | € 214,01 | Ähnlich | | | | € 199,00* | € 236,81 | Ähnlich | | | | € 199,00* | € 236,81 | Ähnlich | | | | € 36,50* | € 43,44 | Ähnlich | | | | € 28,00* | € 33,32 | Ähnlich |  | | | € 224,42* | € 267,06 | Ähnlich | | | | € 95,00* | € 113,05 | Ähnlich | | | | € 225,00* | € 267,75 | Ähnlich | | | | € 160,00* | € 190,40 | Ähnlich | | | | € 98,00* | € 116,62 | Ähnlich | | | | € 98,00* | € 116,62 |
|  |  |
|
 |
|
|