Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA513448 Herst.-Nr.: 4063.01 EAN/GTIN: 3660141203646 |
| |
|
| | |
| - Wandhalter, 5 Fächer 1/3 A4.
- Prospekte, Kataloge in Augenhöhe an der Wand.
- Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch hinzufügen neuer Elemente.
- Schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial.
- Fertigung aus Polystyrol.
- Farbe: schwarz
- Format/Größe: H65xB22,7xT9,5cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Paperflow | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter schwarz, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,42* | € 30,18* | | | | Lager 467 | 361 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,27* | € 30,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 23,55* | € 32,06* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 26,84* | € 37,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 30,18* | € 40,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|