Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA512353 Herst.-Nr.: 15036494 EAN: 5000394055988 |
| | |
|
|  |  |
 | Duracell Nickel-Metall-Hydrid Akku C/HR14/Baby. Mit Auslaufschutz. Mindestens 3 Jahre lagerfähig. Optimal im Temperaturbereich - 20 bis + 50 Grad. Spannung 1,2 Volt, Kapazität 2.200 mAh. Es ist möglich, Nickel-Metall-Hydrid Accus mehrere hundert Male zu l. Weitere Informationen:  |  | Spannung: | 1,2 V | chemisches System: | Nickel-Metall-Hydrid | elektrische Kapazität: | 2200 mAh | Bezeichnung: | Baby | IEC: | HR14 | ANSI: | C | wiederaufladbar: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Baby Akku, Duracell, Knopfzelle, Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Trockenbatterie, Geräteakkumulator, Mignon, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Micro, Mono, Akku, E-Block, Akkumulator, Stabbatterie, Flachbatterie, Batteriekomplettierung, Batterie, Akku-Pack, Lady, Baby |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  | pro Paket | € 5,03* | € 12,22* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 14,06* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,50* |
€ 14,77* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,90* |
€ 15,06* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 15,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 11,35* | € 13,51 | Ähnlich | | | | € 4,91* | € 5,84 | Ähnlich | | | | € 8,57* | € 10,20 | Ähnlich | | | | € 3,55* | € 4,22 | Ähnlich | | | | € 6,19* | € 7,37 | Ähnlich | | | | € 3,72* | € 4,43 | Ähnlich | | | | € 6,65* | € 7,91 | Ähnlich | | | | € 9,63* | € 11,46 | Ähnlich | | | | € 3,72* | € 4,43 | Ähnlich | | | | € 4,12* | € 4,90 | Ähnlich | | | | € 6,89* | € 8,20 | Ähnlich | | | | € 4,15* | € 4,94 | Ähnlich | | | | € 4,04* | € 4,81 | Ähnlich | | | | € 5,02* | € 5,97 | Ähnlich | | | | € 4,62* | € 5,50 | Ähnlich | | | | € 5,02* | € 5,97 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 4,02* | € 4,78 | Ähnlich | | | | € 2,93* | € 3,49 | Ähnlich | | | | € 3,92* | € 4,66 | Ähnlich | | | | € 3,27* | € 3,89 | Ähnlich | | | | € 4,24* | € 5,05 | Ähnlich | | | | € 1,43* | € 1,70 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 3,05* | € 3,63 | Ähnlich | | | | € 3,70* | € 4,40 | Ähnlich | | | | € 3,22* | € 3,83 | Ähnlich | | | | € 7,94* | € 9,45 | Ähnlich | | | | € 7,03* | € 8,37 | Ähnlich | | | | € 15,92* | € 18,94 | Ähnlich | | | | € 12,60* | € 14,99 | Ähnlich | | | | € 16,77* | € 19,96 | Ähnlich | | | | € 10,48* | € 12,47 | Ähnlich | | | | € 2,05* | € 2,44 | Ähnlich | | | | € 2,05* | € 2,44 | Ähnlich | | | | € 1,53* | € 1,82 | Ähnlich | | | | € 1,71* | € 2,03 | Ähnlich | | | | € 2,10* | € 2,50 |
|  |  |
|
 |
|
|