Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA500070 Herst.-Nr.: 315WP4 EAN/GTIN: 4007817309278 |
| |
|
|  |  |
 | - Folienschreiber LUMOCOLOR
- non-permanent
- nachfüllbar
- geruchsarme Tinte
- schnelltrocknend, höchste
- Farbbrillanz
- Schaftfarbe: schwarz
- Strichstärke: 1,0 mm
- Schreibfarben: rot, blau, grün, schwarz
- VE=4er Etui
Weitere Informationen:  |  | Schaftfarbe: | schwarz | Clip vorhanden: | ja | wasserfest: | nein | Besonderheiten: | schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Staedtler | Schreibfarbe: | sortiert | nachfüllbar: | ja | abwischbar: | ja | Strichstärke: | 1,0 mm | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Folienschreiber, Folienstifte, Medikamenten-Tablett Folienschreibe..., OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, Universalstift, Projektionsstift, Projektionsmarker, Projektormarker, Schreibgerät, Folienstift, Faserschreiber, Overheadstift, Overheadmarker, 315 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 3,75* | ab € 0,6075* | € 0,735* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 4,80* | ab € 0,6875* | € 0,83* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 7,50* | ab € 0,6875* | € 0,83* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 4,50* | ab € 0,7575* | € 0,845* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 4 |  | € 4,25* | ab € 0,805* | € 0,985* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,25* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|