Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter V60 Compactor Streifenschnitt 5,8mm (2101338)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Aktenvernichter V60 Compactor Streifenschnitt 5,8mm (2101338)
Artikel-Nr.:  467-KATA498476
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101338
EAN:  5028252170604
  • Persönlicher Aktenvernichter für häufigen Gebrauch zu Hause oder im Büro. Mit Start-/Stopp-Automatik und Rückwärtslauf
  • Auffangvolumen: 23 Liter
  • 20 % weniger Leerungen durch Schnittgutkomprimierung. Heftklammernfest. Mit abnehmbarem Schneidekopf
  • Motorleistung: 70 Watt
  • Eingabebreite: 223 mm
  • Größe: 350 x 278 x 410 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 6,76 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Streifenschnitt, 5,8 mm
  • Schnittleistung: ca. 10 - 11 Blatt
  • Sicherheitsstufe: 2
  • Mit CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Einsatzort:
kleines Büro oder zu Hause
Marke:
Acco
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Auffangbehältervolumen:
23 Liter
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung:
10 Blatt
Höhe:
410 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
278 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder
Angebote (15)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 57,18*
4 Tage
€ 6,45*
€ 57,83*
5 Tage
€ 6,00*
€ 58,39*
2 Tage
€ 4,50*
€ 59,46*
mcbuero
Frei Haus
€ 94,30*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 94,77*
€ 112,78
Ähnlich
Acco
2101941EU
€ 46,39*
€ 55,20
Ähnlich
Acco
2101944EU
€ 61,31*
€ 72,96
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 149,66*
€ 178,10
Ähnlich
Rexel
V35WS
€ 46,32*
€ 55,12
Ähnlich
Rexel
V60
€ 59,46*
€ 70,76
Ähnlich
Rexel
2101948
€ 12,13*
€ 14,43
Ähnlich
Acco
64272
€ 19,98*
€ 23,78
Ähnlich
Acco
33335
€ 100,80*
€ 119,95
Ähnlich
Acco
56667
€ 10,54*
€ 12,54
Ähnlich
Acco
1500151
€ 9,69*
€ 11,53
Ähnlich
Acco
1500154
€ 14,75*
€ 17,55
Ähnlich
Acco
9803687
€ 445,27*
€ 529,87
Ähnlich
Acco
1901910
€ 23,09*
€ 27,48
Ähnlich
Acco
33192
€ 69,30*
€ 82,47
Ähnlich
Acco
33234
€ 93,37*
€ 111,11
Ähnlich
Acco
33196
€ 66,91*
€ 79,62
Ähnlich
Acco
33086
€ 31,71*
€ 37,73
Ähnlich
Acco
33131
€ 24,13*
€ 28,71
Ähnlich
Acco
62348
€ 63,16*
€ 75,16
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 746,89*
€ 888,80
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 863,69*
€ 1.027,79
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.103,86*
€ 1.313,59
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 101,17*
€ 120,39
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 348,54*
€ 414,76
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 484,22*
€ 576,22
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 304,97*
€ 362,91
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 179,16*
€ 213,20
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 249,47*
€ 296,87
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 245,11*
€ 291,68
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 281,56*
€ 335,06
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 76,45*
€ 90,98
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 129,01*
€ 153,52
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 59,57*
€ 70,89
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 69,93*
€ 83,22
Ähnlich
Acco
1500153
€ 26,71*
€ 31,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG