Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Topstar Sitness 20 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Topstar Sitness 20 blau
Drehhocker Topstar Sitness 20 blau
Drehhocker Topstar Sitness 20 blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA470760
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI69G26
EAN/GTIN:
     4014296541365
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft).
  • Runder, ergonomisch geformter Sitz.
  • Stabiler Standfuß, gelagert auf einem patentiertem Gummireifen (original Schweizer-Walser-Patent), seitliche Auslenkung luftdruckabhängig einstellbar, Metallfußplatte chrom.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Besonderheiten:
freidimensional beweglich
Breite des Sitzes:
41 cm
Bruttogewicht:
8.6 kg
Farbe:
blau
Farbe des Fußes:
schwarz/silber
Farbname:
blau
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
PP (Polypropylen)
Material des Fußes:
Aluminium
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
51 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 127,08*
€ 5,50*
ab € 100,96*
€ 127,55*
Lager 467
23 Tage
1
€ 5,87*
ab € 104,23*
€ 130,55*
€ 4,95*
ab € 110,17*
€ 136,95*
€ 4,95*
ab € 108,57*
€ 136,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SI69 G20
ab € 100,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.