Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tintenpatrone Canon BC61 3-farbig (0918A008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Tintenpatrone Canon BC61 3-farbig (0918A008)
Artikel-Nr.:  467-KATA468450
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  0918A008
EAN:  4960999183206
Artikeldatenblatt
für folgende Geräte: BJC7000 BJC7100

passend für folgende Geräte:
  • Canon BJC-700 J
  • Canon BJC-7000
  • Canon BJC-7004
  • Canon BJC-7100
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
max. Anzahl der Druckseiten:
1000
Ausführung:
Druckkopf
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
BC61
Farbe:
4-farbig
... > mcbuero > InkJet, Toner, Farbbänder > Canon-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone
Angebote (23)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
1
pro Packung
€ 7,90*
€ 31,86*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
€ 32,79*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 33,96*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
€ 33,97*
mcbuero
5 Tage
1
pro Stück
€ 4,19*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
0851A001
€ 5,09*
€ 6,06
Zubehör
Canon
BCI-62
€ 30,91*
€ 36,78
Zubehör
Canon
BC-62e
€ 40,76*
€ 48,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG