Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tintenpatrone Canon BC60BK schwarz (0917A007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Tintenpatrone Canon BC60BK schwarz (0917A007)
Artikel-Nr.:  467-KATA468442
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  0917A007
EAN:  4960999183190
Artikeldatenblatt
für folgende Geräte: BJC7000 BJC7100

passend für folgende Geräte:
  • Canon BJC-700 J
  • Canon BJC-7000
  • Canon BJC-7004
  • Canon BJC-7100
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
max. Anzahl der Druckseiten:
900
Ausführung:
Druckkopf
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
BC60
Farbe:
schwarz
... > mcbuero > InkJet, Toner, Farbbänder > Canon-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone
Angebote (22)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 7,90*
€ 29,48*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 31,70*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 31,99*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 32,55*
mcbuero
pro Stück
€ 4,19*
€ 35,41*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
0851A001
€ 5,14*
€ 6,12
Zubehör
Canon
BC62E
€ 51,63*
€ 61,44
Zubehör
Canon
BCI-62
€ 31,16*
€ 37,08
Zubehör
Canon
BCI-61C
€ 22,05*
€ 26,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG