Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA464041 Herst.-Nr.: 6838V26 EAN/GTIN: 4007735683863 |
| |
|
| | |
| - Preiswerte Magnete
- Ausführung: Durchmesser 30mm
- Farbe: sortiert
- Inhalt: 10
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.108 kg | Durchmesser: | 32 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Form: | rund | Haftkraft: | 800 g | Marke: | Alco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,64* | € 2,26* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,40* | € 4,50* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,46* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,164* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|