Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnete 24mm VE=10 Stück sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnete 24mm VE=10 Stück sortiert
Magnete 24mm VE=10 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA464033
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6828V26
EAN/GTIN:
     4007735682866
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
alco rundmagnet sortiert
  • Preiswerte Magnete
  • 24 mm Durchmesser
  • Lieferung sortiert
  • Hält bis 300g
  • Inhalt: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Form:
rund
Haftkraft:
300 g
Marke:
Alco
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set, Kraftmagnet, Magnet, Signalmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,63*
8 Tage
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,78*
€ 4,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.