Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Pflaster Nexcare Sensitive VE=20 Strips (N0920AS)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pflaster Nexcare Sensitive VE=20 Strips (N0920AS)
Pflaster Nexcare Sensitive VE=20 Strips (N0920AS)
Artikel-Nr.:  467-KATA459298
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  N0920AS
EAN/GTIN:  4001895909184
Artikeldatenblatt
Nexcare Sensitive Pflaster sind leicht und hypoallergen und eignen sich sogar für zarte Babyhaut. Das atmungsaktive Trägermaterial wurde anhand klinischer Erfahrungen entwickelt.
... > Lager 467 > Geschäftsausstattung > Erste-Hilfe
Weitere Suchbegriffe: Verbandmittel, Pflaster, Heftpflaster, Erste, Hilfe
Angebote (3)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 7,50*
ab € 2,03*
€ 2,43*
1 Tag
€ 5,20*
ab € 2,12*
€ 2,55*
Lager 467
€ 3,99*
ab € 2,19*
€ 2,73*
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
Durable
197423
ab € 79,37*
Ähnlich
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET M, gefüllt nach DIN 13164, metallic silber
Durable
197123
ab € 62,58*
Ähnlich
DURABLE Verbandset FIRST AID KIT L, nach DIN 13157, farbig sortiert
Durable
197500
ab € 21,41*
Ähnlich
DURABLE Verbandset FIRST AID KIT M, nach DIN 13164, farbig sortiert
Durable
197200
ab € 13,31*
Ähnlich
Erste-Hilfe Rettungsdecke/43000 160x210cm silber/gold
Leina
43000
ab € 0,69*
Ähnlich
Hansaplast Elastic-Strips1175 VE=20
BDF Beiersdorf
1175
ab € 3,10*
Ähnlich
Hansaplast Pflaster Classic1145. 1m
BDF Beiersdorf
1145
ab € 1,87*
Ähnlich
HansaplastStripsWasserabw1 45907VE4
BDF Beiersdorf
45907
ab € 2,90*
Ähnlich
LEINA-WERKE Betriebs-Verbandkasten/20000 255x166x80mm grün Inh.DIN 13157
Leina
20000
ab € 11,29*
Ähnlich
LEINA-WERKE Erste-Hilfe-Material 141-teilig/24021 verpackt in Faltschachtel
Leina
24021
ab € 23,00*
Ähnlich
LEINA-WERKE Erste-Hilfe-Material 72-teilig/24001 verpackt in Faltschachtel
Leina
24001
ab € 12,48*
Ähnlich
LEINA-WERKE Erste-Hilfe-Material/12010 in Folientasche Inh.DIN 13164
Leina
12010
ab € 5,47*
Ähnlich
LEINA-WERKE Kfz-Kombitasche/14024 440x105x50mm rot Inh.DIN 13164 + Warndreieck
Leina
14024
ab € 14,21*
Ähnlich
LEINA-WERKE KFZ-Verbandkasten /10007 255x166x80mm schwarz PP DIN 13164
Leina
10007
ab € 5,85*
Ähnlich
LEINA-WERKE Nachrüstsatz für Erste-Hilfe-Material/12001
Leina
12001
ab € 4,15*
Ähnlich
Nexcare First Aid Kit, Gefuellt
3M
15510
ab € 5,59*
Ähnlich
Nexcare ™ Comfort Pflaster/N1120E 3 Größen Inh.20 sortiert
3M
N1120E
ab € 2,63*
Ähnlich
Nexcare ™ Comfort Pflaster/N1170B 10cmx6cm Inh.10
3M
N1170B
ab € 3,13*
Ähnlich
Nexcare ™ Waterproof Strips/N0620AS 3 Größen Inh.20 Strips sortiert
3M
N0620AS
ab € 1,97*
Ähnlich
Nexcare# Sensitive Pflaster 10 Bands à 10 cm x 6 cm
3M
N0910B
ab € 1,95*
Ähnlich
Verbandschrank CURA-ohne Inhalt
Leina
241001
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG