Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer Sterifold mit 10 Tafeln an die Wand montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafelständer Sterifold mit 10 Tafeln an die Wand montierbar
Sichttafelständer Sterifold mit 10 Tafeln an die Wand montierbar
Artikel-Nr.:
     467-KATA459006
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434157
EAN/GTIN:
     3377994341578
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
  • Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert (Schräggestellter Sockel).
  • inklusive 10 Sterifold Sichttafeln DIN A4 schwarz.
  • Dank einer exklusiven Technologie stoppen die Silberionen der Sterifold Sichthüllen die Vermehrung der Mikroben und vernichten Mikroorganismen die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.
  • 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen/farbig) mit 4 Pluggers für ideale udn optimale Lesewinkel.
  • Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit schwarzem, kunststoffummantelterm Stahldraht gerahmt.
  • Öffnung oben.
  • Der Tischständer kann mit 1 bis 2 Wandelemten Sterifold (414507) auf 20 bis 30 Tafeln erweitert werden.
  • Auch an der Wand montierbar.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Tischständer
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
2.055 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
für Format:
A4
Höhe:
240 mm
höhenverstellbar:
nein
Länge:
380 mm
Marke:
Tarifold
Öffnung:
oben
Produkttyp:
Tischständer mit Tafeln
Rahmenfarbe:
schwarz
Rahmenmaterial:
antibakterielles PVC
Stand/Befestigung:
freistehend
Weitere Suchbegriffe: Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sterifold
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 62,14*
€ 82,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,91*
€ 84,48*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 84,87*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 88,69*
€ 4,95*
ab € 65,52*
€ 89,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.