Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fotopapier Canon GP-401 A4 190g/qm VE=20 Blatt (9157A004)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Fotopapier Canon GP-401 A4 190g/qm VE=20 Blatt (9157A004)
Artikel-Nr.:  467-KATA456798
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  9157A004
EAN:  4960999203911
Artikeldatenblatt
Fotoglanzpapier wasserfest speziell beschichtet für Fototinte hochweiß glänzend 160 g/qm.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
190 g/qm
InkJet-geeignet:
ja
Besonderheiten:
Glossy
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Canon-InkJetPapier
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-fotoformatpapier, Inkjet-fotopapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Ultra-Fotopapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Digitalfotopapier, Fotopapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotokarton, Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotoalbumblatt, Photopapier für Drucker, Fotoformatpapier für Drucker, Inkjet-Fotoformatpapier, Foto-Sticker für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Inkjet-Digitalphotopapier, Photo-Sticker für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Spezialpapier Foto, Ultra-Photopapier für Drucker, Inkjet-Photokarton, Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt
Angebote (27)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,95*
€ 6,33*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 6,42*
7 Tage
pro Packung
€ 5,95*
€ 6,64*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 6,66*
mcbuero
pro Paket
€ 5,87*
€ 7,48*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Canon
2583A001
€ 119,58*
€ 142,30
Ähnlich
Canon
8409A002
€ 109,24*
€ 130,00
Ähnlich
k.A.
0886A002
€ 29,42*
€ 35,01
Ähnlich
Canon
6882A026
€ 22,32*
€ 26,56
Ähnlich
k.A.
TN-1200
€ 43,65*
€ 51,94
Ähnlich
Brother
TZ-S131
€ 11,98*
€ 14,26
Ähnlich
Canon
5370A037
€ 280,95*
€ 334,33
Ähnlich
Canon
2865A001
€ 24,62*
€ 29,30
Ähnlich
Canon
2380A001
€ 16,00*
€ 19,04
Ähnlich
Canon
2880A001
€ 34,03*
€ 40,50
Ähnlich
Canon
1033A015
€ 24,38*
€ 29,01
Ähnlich
Canon
HR101
€ 27,68*
€ 32,94
Ähnlich
Canon
PR101
€ 11,88*
€ 14,14
Ähnlich
Canon
7737A001
€ 11,45*
€ 13,63
Ähnlich
k.A.
7814A002
€ 22,34*
€ 26,58
Ähnlich
Canon
3107A001
€ 208,48*
€ 248,09
Ähnlich
Canon
9157A004
€ 6,71*
€ 7,98
Ähnlich
Canon
0775B003
€ 7,95*
€ 9,46
Ähnlich
Sigel
IP606
€ 6,56*
€ 7,81
Ähnlich
Sigel
IP604
€ 6,56*
€ 7,81
Ähnlich
Sigel
IP706
€ 6,57*
€ 7,82
Ähnlich
Sigel
IP356
€ 43,89*
€ 52,23
Ähnlich
Sigel
IP358
€ 35,07*
€ 41,73
Ähnlich
Sigel
IP664
€ 26,33*
€ 31,33
Ähnlich
Sigel
IP609
€ 16,68*
€ 19,85
Ähnlich
Sigel
IP660
€ 26,82*
€ 31,92
Ähnlich
Sigel
IP659
€ 7,61*
€ 9,06
Ähnlich
Sigel
IP720
€ 14,31*
€ 17,03
Ähnlich
Sigel
IP639
€ 24,93*
€ 29,67
Ähnlich
Sigel
IP608
€ 21,67*
€ 25,79
Ähnlich
Sigel
IP721
€ 31,05*
€ 36,95
Ähnlich
Sigel
IP661
€ 9,53*
€ 11,34
Ähnlich
Zweckform
2556
€ 15,57*
€ 18,53
Ähnlich
Sigel
IP641
€ 33,68*
€ 40,08
Ähnlich
Sigel
IP672
€ 15,11*
€ 17,98
Ähnlich
Canon
1033A005
€ 28,40*
€ 33,80
Ähnlich
Zweckform
2590
€ 10,22*
€ 12,16
Ähnlich
Epson
C13S041079
€ 43,85*
€ 52,18
Ähnlich
Sigel
IP383
€ 33,01*
€ 39,28
Ähnlich
Sigel
IP381
€ 26,10*
€ 31,06
Ähnlich
Sigel
IP125
€ 5,31*
€ 6,32
Ähnlich
Sigel
IP150
€ 9,63*
€ 11,46
Ähnlich
Sigel
IP618
€ 26,14*
€ 31,11
Ähnlich
Sigel
IP282
€ 16,96*
€ 20,18
Ähnlich
Sigel
IP182
€ 7,45*
€ 8,87
Ähnlich
Sigel
IP286
€ 16,83*
€ 20,03
Ähnlich
Sigel
IP186
€ 6,17*
€ 7,34
Ähnlich
Sigel
IP288
€ 14,39*
€ 17,12
Ähnlich
Sigel
IP188
€ 7,52*
€ 8,95
Ähnlich
Epson
C13S041061
€ 12,21*
€ 14,53
Ähnlich
Epson
C13S041068
€ 38,95*
€ 46,35
Ähnlich
Epson
C13S041069
€ 49,01*
€ 58,32
Ähnlich
HP
C1825A
€ 8,97*
€ 10,67
Ähnlich
Canon
1029A002/PR-101
€ 11,54*
€ 13,73
Ähnlich
Canon
0775B001/GP-501
€ 18,58*
€ 22,11
Ähnlich
Canon
7981A005/MP-101
€ 10,31*
€ 12,27
Ähnlich
Canon
1686B021
€ 10,35*
€ 12,32
Ähnlich
Brother
LC900M
€ 10,05*
€ 11,96
Ähnlich
Brother
LC900BK
€ 16,95*
€ 20,17
Ähnlich
Canon
1382A002
€ 18,27*
€ 21,74
Ähnlich
Brother
TC601
€ 11,50*
€ 13,69
Ähnlich
Brother
TX221
€ 18,77*
€ 22,34
Ähnlich
Canon
QG2-2649-000
€ 17,10*
€ 20,35
Ähnlich
Brother
LC-600M
€ 10,88*
€ 12,95
Ähnlich
k.A.
TN01C
€ 116,02*
€ 138,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG