Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Klebebandabroller bis 10mx19mm gefüllt mit Klebefilm unsichtbar rot/blau (57856)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebandabroller bis 10mx19mm gefüllt mit Klebefilm unsichtbar rot/blau (57856)
Klebebandabroller bis 10mx19mm gefüllt mit Klebefilm unsichtbar rot/blau (57856)
Artikel-Nr.:  467-KATA451991
Hersteller:  BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:  57856
EAN/GTIN:  4042448855954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tesa
  • der neue Tesafilm Mini Abroller bietet eine einfache und praktische Lösung zum Abrollen und Schneiden des Tesafilms.
  • Mit seiner komapkten und handlichen Form ist er für eine einfache und vielseitige Anwendung in Haushalt, Büro und Schule geeignet.
  • Durch seinen offenen Abrollkern ist er am Finger tragbar und ermöglicht dadruch den ungehinderten Einsatz beider Hände.
  • Gefüllt mit einer Rolle Tesafilm matt-unsichtbar, 10m:19mm.
... > Lager 467 > Rund um den Schreibtisch > Klebebandabroller
Weitere Suchbegriffe: Design-Handabroller, Klebefilm, Handabroller, Klebeband
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 5,20*
ab € 1,91*
€ 2,36*
Lager 467
€ 3,99*
ab € 1,92*
€ 2,49*
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klebeband kristall-klar, selbstklebend, 19 mm x 10 m, transparent
BDF Beiersdorf
57329-00000
ab € 1,28*
Zubehör
Klebefilm Office transp. 15mm x 10m PP
BDF Beiersdorf
57370
ab € 0,22*
Zubehör
Klebefilm Office transp. 19mm x 10m PP
BDF Beiersdorf
57404
ab € 0,22375*
Zubehör
Klebefilme transparent 19mmx10m 8 Stück
BDF Beiersdorf
57887
ab € 0,84*
Zubehör
Nopi® Klebeband/57884-00000-00 10mx15mm transparent 26mm Inh.10
BDF Beiersdorf
57884-00000-00
ab € 0,69*
Zubehör
tesafilm® kristall-klar/57315-00000-01 10mx15mm kristallklar
BDF Beiersdorf
57315-00000-01
ab € 1,01*
Zubehör
tesafilm® matt-unsichtbar/57331-00003-00 7,5mx19mm
BDF Beiersdorf
57331-00003-00
ab € 0,56*
Zubehör
tesafilm® transparent/57401-00002-02 10mx12mm 26mm
BDF Beiersdorf
57401-00002-02
ab € 0,16334*
Zubehör
tesa® Film kristall-klar/57710-00000-01 10mx15mm Inh.10
BDF Beiersdorf
57710-00000-01
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG