| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA447598 Herst.-Nr.: CRO1X2.00 EAN/GTIN: 3660141900040 |
| |
|
| | |
| - optimales Trennwandsystem zur flexiblen Gestaltung von Büroflächen, Messeständen, Arbeitsbereichen usw.
- aufstellbar, oder einfach alleinstehend
- mobil durch Kugellagerrollen
- Rahmen und Fuß aus Aluminium, Trennwände aus Polystyrol
- ausgestattet mit 4 Verbindungsclipsen für das grandlinige Aufstellen oder im Winkel 0-360 Grad
- Füße und Rollen im Lieferumfang enthalten
- zerlegte Lieferung
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Trennwand zur flexiblemn Gestaltung von Räumen | Bruttogewicht: | 20.6000 kg | Farbe: | grau | Farbe des Fußes: | grau | magnethaftend: | nein | Marke: | Paperflow | Produktbreite: | 76 cm | Produkthöhe: | 170 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | transluzent | Tafelfläche: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand paperflow, büro raumteiler, Kombinationstafel, Multiboard, Pinwandtafel, Textiltafel, Trennwand, Vielnutzentafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 286,59* | € 346,70* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,00* | € 349,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 325,83* | € 387,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,51* | € 394,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 353,54* | € 440,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|