Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken 21 Ringe 12mm rot VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Binderücken 21 Ringe 12mm rot VE=100 Stück
Binderücken 21 Ringe 12mm rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA443822
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028217
EAN/GTIN:
     0033816097346
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • für A4
  • 12 mm
  • für 100 Blatt
  • rot
  • US-Teilung.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.619 kg
Farbe:
rot
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: leitz plastik binderücken 12mm, plastikbinderücken, plastikbinderücken 12 mm, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 10,54*
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,80*
3 Tage
17
€ 2,90*
ab € 7,42*
€ 11,16*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,84*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,73*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,45*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,88*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,61*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,61*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,49*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.