Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter V120 Streifenschnitt 5,8mm (2100881)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter V120 Streifenschnitt 5,8mm (2100881)
Artikel-Nr.:  467-KATA436213
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2100881
EAN:  5028252125529
Artikeldatenblatt
  • Persönlicher Aktenvernichter für allgemeines Schriftgut zu Hause oder im Büro. Mit Start-/Stopp-Automatik und Rückwärtslauf
  • Auffangvolumen: 35 Liter
  • Heftklammernfest
  • Motorleistung: 80 Watt
  • Eingabebreite: 220 mm
  • Größe: 420 x 280 x 485 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 6,9 kg
  • Farbe: grau
  • Streifenschnitt, 5,8 mm
  • Schnittleistung: ca. 12 - 13 Blatt
  • Sicherheitsstufe: 2
  • Mit CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Einsatzort:
kleines Büro oder zu Hause
Marke:
Acco
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Auffangbehältervolumen:
35 Liter
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung:
13 Blatt
Höhe:
485 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
280 mm
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Kleinakten-Shredder, Kleinakten-Reißwolf, SoHo-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Shredder
Angebote (13)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 4,50*
€ 77,98*
1 Tag
€ 6,00*
€ 79,56*
5 Tage
€ 6,00*
€ 80,33*
1 Tag
€ 4,95*
€ 80,83*
mcbuero
Frei Haus
€ 130,84*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 47,63*
€ 56,68
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,52*
€ 69,64
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 703,39*
€ 837,03
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 813,46*
€ 968,02
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.039,67*
€ 1.237,21
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 95,29*
€ 113,40
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 168,73*
€ 200,79
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 234,96*
€ 279,60
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 72,30*
€ 86,04
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 121,51*
€ 144,60
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 80,90*
€ 96,27
Ähnlich
HSM
1105121
€ 189,44*
€ 225,43
Ähnlich
HSM
1103121
€ 148,08*
€ 176,22
Ähnlich
HSM
1104121
€ 148,08*
€ 176,22
Ähnlich
HSM
1590141
€ 41,78*
€ 49,72
Ähnlich
HSM
1190141
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
HSM
1080121
€ 70,06*
€ 83,37
Ähnlich
Acco
2101376
€ 15,16*
€ 18,04
Ähnlich
Acco
2101376
€ 1,69*
€ 2,01
Ähnlich
Acco
1901918
€ 57,26*
€ 68,14
Ähnlich
Acco
1901920
€ 151,30*
€ 180,05
Ähnlich
Acco
1901919
€ 115,20*
€ 137,09
Ähnlich
Acco
1901910
€ 22,81*
€ 27,14
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 28,70*
€ 34,15
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 44,94*
€ 53,48
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 360,08*
€ 428,50
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 426,94*
€ 508,06
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 426,04*
€ 506,99
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 494,70*
€ 588,69
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 326,02*
€ 387,96
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 242,20*
€ 288,22
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 278,22*
€ 331,08
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 102,05*
€ 121,44
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 58,86*
€ 70,04
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,10*
€ 76,28
Ähnlich
Acco
2101338
€ 60,16*
€ 71,59
Ähnlich
Acco
2101340
€ 70,48*
€ 83,87
Ähnlich
Acco
2101342
€ 15,84*
€ 18,85
Ähnlich
Acco
2101352
€ 4,31*
€ 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG