Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etiketten Typenschild 25,4x10,0mm VE=3780 Stück silber (L6008-20)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Etiketten Typenschild 25,4x10,0mm VE=3780 Stück silber (L6008-20)
Artikel-Nr.:  467-KATA421376
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  L6008-20
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
  • Diese Etiketten aus Polyester eignen sich ideal zur Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen und ähnlichen.
  • Produkteigenschaften: temperaturbeständig von -20 bis +80 UV-beständig öl-schmutz-und wasserbeständig reißfest.
Weitere Informationen:
Etikettenbreite:
25,4 mm
Etikettenhoehe:
10 mm
Haftklebung:
permanent
Bogenformat:
A4
Material:
Polyester
Farbe:
silber
Besonderheiten:
Typenschildetikett
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Avery-Zweckform-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Druckeretiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Geschäftsetikett, Laseretiketten, PCetiketten, Zweckform, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Drucker, PC-Drucker-Typenschildetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Typenschild-Etikett, Prüfplakette, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetikett
Angebote (19)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 17,68*
1 Tag
pro Paket
€ 5,25*
€ 18,59*
5 Tage
pro Paket
€ 5,25*
€ 18,93*
1 Tag
pro Paket
€ 5,95*
€ 19,04*
mcbuero
pro Paket
€ 4,19*
€ 21,41*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Zweckform
J8743-25
€ 15,20*
€ 18,09
Ähnlich
Zweckform
AB750
€ 10,05*
€ 11,96
Ähnlich
Zweckform
3659
€ 23,99*
€ 28,55
Ähnlich
Zweckform
L4738REV-25
€ 8,17*
€ 9,72
Ähnlich
Zweckform
L4739REV-20
€ 8,17*
€ 9,72
Ähnlich
Zweckform
3420
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3421
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3422
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3423
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3424
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3425
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3426
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3427
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3474
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3475
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3477
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3478
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3479
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3481
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3483
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3484
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3490
€ 8,17*
€ 9,72
Ähnlich
Zweckform
3652
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3653
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3655
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3657
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3658
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3661
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3666
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3667
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3668
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
3669
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Zweckform
4780
€ 8,26*
€ 9,83
Ähnlich
Zweckform
4781
€ 8,26*
€ 9,83
Ähnlich
Zweckform
6119
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Zweckform
6120
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Zweckform
6121
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Zweckform
C9405-5
€ 8,96*
€ 10,66
Ähnlich
Zweckform
C9407-2
€ 9,89*
€ 11,77
Ähnlich
Zweckform
L6013-20
€ 19,60*
€ 23,32
Ähnlich
Zweckform
L6009-20
€ 19,60*
€ 23,32
Ähnlich
Zweckform
L6011-20
€ 19,60*
€ 23,32
Ähnlich
Zweckform
L6012-20
€ 19,60*
€ 23,32
Ähnlich
Zweckform
3474-200
€ 42,88*
€ 51,03
Ähnlich
Zweckform
3475-200
€ 42,88*
€ 51,03
Ähnlich
Zweckform
3478-200
€ 42,88*
€ 51,03
Ähnlich
Zweckform
3483-200
€ 42,88*
€ 51,03
Ähnlich
Zweckform
3508
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Zweckform
L4731REV-25
€ 7,95*
€ 9,46
Ähnlich
Zweckform
L4732REV-25
€ 7,86*
€ 9,35
Ähnlich
Zweckform
L4733REV-25
€ 8,07*
€ 9,60
Ähnlich
Zweckform
L4736REV-25
€ 7,95*
€ 9,46
Ähnlich
Zweckform
L4743REV-25
€ 7,86*
€ 9,35
Ähnlich
Zweckform
L4744REV-25
€ 7,86*
€ 9,35
Ähnlich
Zweckform
L4745REV-25
€ 8,43*
€ 10,03
Ähnlich
Zweckform
C32250-25
€ 12,10*
€ 14,40
Ähnlich
Zweckform
DUR065734
€ 13,79*
€ 16,41
Ähnlich
Zweckform
DUR037946
€ 11,72*
€ 13,95
Ähnlich
Zweckform
DUR038011
€ 10,36*
€ 12,33
Ähnlich
Zweckform
DUR038486
€ 10,61*
€ 12,63
Ähnlich
Zweckform
L4734REV-25
€ 12,94*
€ 15,40
Ähnlich
Zweckform
L6006-20
€ 8,15*
€ 9,70
Ähnlich
Zweckform
3660
€ 25,38*
€ 30,20
Ähnlich
Zweckform
L7169-100
€ 31,02*
€ 36,91
Ähnlich
Zweckform
L7173-100
€ 31,01*
€ 36,90
Ähnlich
Zweckform
C6074-20
€ 18,67*
€ 22,22
Ähnlich
Zweckform
L6015-25
€ 8,96*
€ 10,66
Ähnlich
Zweckform
L6023REV-25
€ 7,85*
€ 9,34
Ähnlich
Zweckform
03318
€ 2,58*
€ 3,07
Ähnlich
Zweckform
2816
€ 12,54*
€ 14,92
Ähnlich
Zweckform
L600820
€ 17,68*
€ 21,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG