Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adressetiketten 99,1x57,0mm VE=1000 Stück (L7173X-100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Adressetiketten 99,1x57,0mm VE=1000 Stück (L7173X-100)
Artikel-Nr.:  467-KATA421279
Hersteller:  Avery Zweckform
Herst.-Nr.:  L7173X-100
EAN:  4004182607220
Artikeldatenblatt
  • Adressetiketten
  • Papier, abgerundete Ecken vorhanden
  • A4-Blatt
  • mit Abziehilfe
  • Größe (B x H): 99,1 x 57 mm
  • Farbe: Weiß
  • Packungsinhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Etikettenbreite:
99,1 mm
Etikettenhoehe:
57 mm
Haftklebung:
permanent
Bogenformat:
A4
runde Ecken:
ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Besonderheiten:
Quick Peel Abziehhilfe
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Adressetiketten
Weitere Suchbegriffe: Geschäftsetikett, Laseretiketten, Namensetikett, PCetiketten, Zweckform, Motiv-Namensetikett, Adressetikett, Absenderetikett, Endlos-Adressetikett, Rollen-Adressetikett
Angebote (3)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 5,00*
€ 29,42*
2 Tage
€ 4,50*
€ 31,86*
mcbuero
€ 4,19*
€ 32,32*
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sigel
AS600
€ 6,58*
€ 7,83
Ähnlich
Avery Zweckform
R5015
€ 12,70*
€ 15,11
Ähnlich
Herma
4433
€ 8,58*
€ 10,21
Ähnlich
Herma
4442
€ 7,58*
€ 9,02
Ähnlich
Avery Zweckform
L7160X-100
€ 32,41*
€ 38,57
Ähnlich
Avery Zweckform
J8560-25
€ 20,49*
€ 24,38
Ähnlich
Avery Zweckform
L7560-25
€ 20,49*
€ 24,38
Ähnlich
Avery Zweckform
3347
€ 6,51*
€ 7,75
Ähnlich
Herma
4430
€ 8,58*
€ 10,21
Ähnlich
Herma
4302
€ 4,14*
€ 4,93
Ähnlich
Herma
4438
€ 26,05*
€ 31,00
Ähnlich
Avery Zweckform
3348
€ 6,51*
€ 7,75
Ähnlich
Herma
4431
€ 8,22*
€ 9,78
Ähnlich
Herma
4443
€ 7,89*
€ 9,39
Ähnlich
Herma
4441
€ 7,89*
€ 9,39
Ähnlich
Herma
4300
€ 5,52*
€ 6,57
Ähnlich
5 Star
296735
€ 1,45*
€ 1,73
Ähnlich
Avery Zweckform
R5013
€ 9,53*
€ 11,34
Ähnlich
Avery Zweckform
3346
€ 6,51*
€ 7,75
Ähnlich
Herma
4432
€ 8,22*
€ 9,78
Ähnlich
Avery Zweckform
3350
€ 6,51*
€ 7,75
Ähnlich
Herma
4311
€ 21,20*
€ 25,23
Ähnlich
Herma
4301
€ 6,51*
€ 7,75
Ähnlich
Avery Zweckform
3345
€ 6,51*
€ 7,75
Ähnlich
Avery Zweckform
L7162X-100
€ 32,42*
€ 38,58
Ähnlich
Trodat
PRIVATETIKETTEN
€ 13,04*
€ 15,52
Ähnlich
Trodat
€ 86,68*
€ 103,15
Ähnlich
Avery Zweckform
03328
€ 2,62*
€ 3,12
Ähnlich
Avery Zweckform
J4792-25
€ 11,01*
€ 13,10
Ähnlich
Avery Zweckform
J8167-25
€ 10,77*
€ 12,82
Ähnlich
Avery Zweckform
J8177-25
€ 10,77*
€ 12,82
Ähnlich
Avery Zweckform
J4794-25
€ 10,77*
€ 12,82
Ähnlich
Avery Zweckform
3418
€ 20,92*
€ 24,89
Ähnlich
Avery Zweckform
3481
€ 20,77*
€ 24,72
Ähnlich
Avery Zweckform
3652
€ 20,77*
€ 24,72
Ähnlich
Avery Zweckform
3669
€ 21,71*
€ 25,83
Ähnlich
Avery Zweckform
3661
€ 21,71*
€ 25,83
Ähnlich
Avery Zweckform
3659
€ 20,77*
€ 24,72
Ähnlich
Avery Zweckform
4782
€ 8,17*
€ 9,72
Ähnlich
Avery Zweckform
3660
€ 21,71*
€ 25,83
Ähnlich
Avery Zweckform
J4791-25
€ 10,77*
€ 12,82
Ähnlich
Avery Zweckform
L7160-40
€ 17,87*
€ 21,27
Ähnlich
Avery Zweckform
L7162-40
€ 17,87*
€ 21,27
Ähnlich
Avery Zweckform
L7163-100
€ 35,88*
€ 42,70
Ähnlich
Avery Zweckform
R5010
€ 11,90*
€ 14,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG