Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Taschenrechner Casio SL300VER (CASSL300VER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Taschenrechner Casio SL300VER (CASSL300VER)
Artikel-Nr.:  467-KATA417719
Hersteller:  Casio
Herst.-Nr.:  CASSL300VER
EAN:  4971850172659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Casio
Taschenrechner
  • 8-stelliges, extra großes LC-Display
  • Prozentrechnung
  • Euro-Umrechnungsfunktion, Voll-/Konstantenspeicher
  • mit Schutztasche
  • Solar- und Batteriebetrieb
  • Größe: 70 x 118,5 x 7,5 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Solarbetrieb:
ja
Netzbetrieb:
nein
Display:
8-stellig
Prozentrechnung:
ja
Deltaprozent:
nein
Konstantenspeicher:
ja
Speicher:
ja
Grand-Total-Speicher:
nein
Währungsumrechnung:
ja
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Fließ-/Festkomma-Berechnung:
nein
Doppelnulltaste:
nein
Tausenderteilung:
nein
Vorzeichenwechseltaste:
nein
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Breite:
70 mm
Tiefe:
118,5 mm
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Taschenrechner
Weitere Suchbegriffe: Grafik-Taschenrechner, Schulrechner, Taschen-Rechner, Solar-Taschenrechner, Grafikrechner, Schultaschenrechner
Angebote (17)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 3,90*
€ 4,67*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 4,96*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 5,06*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 5,06*
mcbuero
pro Stück
€ 5,87*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Aristo
AH 23701
€ 3,88*
€ 4,62
Ähnlich
Aristo
AH 23702
€ 3,88*
€ 4,62
Ähnlich
Aristo
AH 23703
€ 3,88*
€ 4,62
Ähnlich
Aristo
AH23174
€ 6,54*
€ 7,78
Ähnlich
Aristo
AH23176
€ 9,15*
€ 10,89
Ähnlich
Aristo
AH23177
€ 12,44*
€ 14,80
Ähnlich
Canon
5932A011
€ 5,82*
€ 6,93
Ähnlich
Canon
P-29 D IV
€ 74,06*
€ 88,13
Ähnlich
Casio
HS-8 VER
€ 3,90*
€ 4,64
Ähnlich
Casio
SL-100VER
€ 5,97*
€ 7,10
Ähnlich
Casio
SL-210TE
€ 8,90*
€ 10,59
Ähnlich
Casio
SL-320TER
€ 6,71*
€ 7,98
Ähnlich
Casio
D20TER
€ 17,98*
€ 21,40
Ähnlich
Casio
HL820VER
€ 5,35*
€ 6,37
Ähnlich
Casio
MS-88TER
€ 10,66*
€ 12,69
Ähnlich
Texas Instruments
TI-89
€ 173,02*
€ 205,89
Ähnlich
Texas Instruments
TI82Stats
€ 63,98*
€ 76,14
Ähnlich
Texas Instruments
TEXTI84PL
€ 109,92*
€ 130,80
Ähnlich
novus
MPS7240079000
€ 9,87*
€ 11,75
Ähnlich
novus
MPS7240069000
€ 9,48*
€ 11,28
Ähnlich
novus
MPS7240059000
€ 16,55*
€ 19,69
Ähnlich
Casio
CASFX350ES
€ 14,16*
€ 16,85
Ähnlich
Casio
CASFX3650P
€ 28,01*
€ 33,33
Ähnlich
Casio
CASFX82SOLAR
€ 12,38*
€ 14,73
Ähnlich
Casio
FX-82SX
€ 9,74*
€ 11,59
Ähnlich
Casio
CASFX992
€ 23,14*
€ 27,54
Ähnlich
Casio
CASSL450
€ 7,54*
€ 8,97
Ähnlich
Texas Instruments
TEXTI30XIIB
€ 14,72*
€ 17,52
Ähnlich
Texas Instruments
30ECORS
€ 11,07*
€ 13,17
Ähnlich
Texas Instruments
TEXTI30XIIS
€ 17,75*
€ 21,12
Ähnlich
Canon
0985B001
€ 5,67*
€ 6,75
Ähnlich
Casio
CASXR24GN
€ 18,73*
€ 22,29
Ähnlich
Casio
FX-350MS
€ 11,51*
€ 13,70
Ähnlich
Casio
FX-82MS-W-EH-B
€ 10,62*
€ 12,64
Ähnlich
Casio
FX85MS
€ 15,79*
€ 18,79
Ähnlich
Casio
FX991ES
€ 21,13*
€ 25,14
Ähnlich
Casio
SL300VER
€ 6,07*
€ 7,22
Ähnlich
Citizen
CPC1010
€ 10,24*
€ 12,19
Ähnlich
Citizen
CPC1012
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Citizen
CPC110
€ 5,23*
€ 6,22
Ähnlich
Citizen
CPC112
€ 5,57*
€ 6,63
Ähnlich
Citizen
CPC210
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Citizen
CT333
€ 9,12*
€ 10,85
Ähnlich
Citizen
430475
€ 11,07*
€ 13,17
Ähnlich
Citizen
LC210III
€ 4,25*
€ 5,06
Ähnlich
Sharp
ELW200E
€ 4,70*
€ 5,59
Ähnlich
Sharp
ELW211G
€ 6,05*
€ 7,20
Ähnlich
Sharp
EL124A
€ 7,46*
€ 8,88
Ähnlich
Sharp
EL326E
€ 5,06*
€ 6,02
Ähnlich
Sharp
EL243S
€ 3,45*
€ 4,11
Ähnlich
5 Star
910326
€ 3,48*
€ 4,14
Ähnlich
5 Star
910318
€ 2,29*
€ 2,73
Ähnlich
GBC
IB410000
€ 4,49*
€ 5,34
Ähnlich
GBC
IB410017
€ 5,92*
€ 7,04
Ähnlich
GBC
IB410024
€ 8,78*
€ 10,45
Ähnlich
Texas Instruments
TEXTI34II
€ 15,77*
€ 18,77
Ähnlich
Texas Instruments
TI-36XII
€ 17,12*
€ 20,37
Ähnlich
Casio
MS-80ER
€ 8,75*
€ 10,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG