Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tintenpatrone Canon BCI21BK schwarz (0954A002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Tintenpatrone Canon BCI21BK schwarz (0954A002)
Artikel-Nr.:  467-KATA41377X
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  0954A002
EAN:  4960999869360
Artikeldatenblatt
für folgende Geräte: BJC2000 BJC2100 BJC4000 BJC4100 BJC4200 BJC4300 BJC4400 BJC4550 BJC4650 BJC5000 BJC5100 S100 Multipass MPC20 MPC30 MPC50 MPC70 MPC75 MPC80 Fax210C Fax215C Fax230C FaxB180C BJC210C BJC215C BJC230C BJCB180C BJC4000 BJC4100 BJC5500
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
max. Anzahl der Druckseiten:
110
Ausführung:
Tintenpatrone
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
BCI21BK
Farbe:
schwarz
... > mcbuero > InkJet, Toner, Farbbänder > Canon-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone Gestetner, Druckerpatrone Infotec, Druckerpatrone Nashuatec, Druckerpatrone OCE, Druckerpatrone Panasonic, Druckerpatrone REX Rotary, Druckerpatrone Ricoh, Druckerpatrone Selex, Druckerpatrone Siemens-Nixdorf, Druckerpatrone TallyGenicom, Druckerpatrone Telekom, Fototinte Canon, Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone
Angebote (16)
Einheit
Versand
Netto
^
7 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 6,20*
7 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 6,80*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 6,96*
14 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 7,18*
mcbuero
pro Stück
€ 5,87*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
0896 A 002
€ 31,15*
€ 37,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG