Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tintenpatrone Canon BCI10BK schwarz VE=3 Stück (BCI10BK)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Tintenpatrone Canon BCI10BK schwarz VE=3 Stück (BCI10BK)
Artikel-Nr.:  467-KATA413761
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  BCI10BK
EAN:  4033874413764
Artikeldatenblatt
für folgende Geräte: BJ30 BJC50 BJC55 BJC70 BJC80 BJC85 BN700

passend für folgende Geräte:
  • Apple Color Stylewriter 2200
  • Canon BJ-30
  • Canon BJC-30
  • Canon BJC-50
  • Canon BJC-55
  • Canon BJC-70
  • Canon BJC-80
  • Canon BJC-85
  • Canon Compri BN 700
  • Canon Compri BN 700 C
  • Canon Compri BN 750
  • Etimark Etifix B 63
  • Etimark Etipack 85
  • Etimark Etitherm 85
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
max. Anzahl der Druckseiten:
170
Ausführung:
Tintenpatrone
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
BCI10BK
Farbe:
schwarz
... > mcbuero > InkJet, Toner, Farbbänder > Canon-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 13,09*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 13,83*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 13,90*
2 Tage
pro Stück
€ 5,90*
€ 13,91*
mcbuero
pro Paket
€ 5,03*
€ 14,53*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
BC-11E
€ 39,05*
€ 46,47
Zubehör
Canon
BC-12E
€ 67,40*
€ 80,21
Zubehör
Canon
BCI-12PC
€ 16,40*
€ 19,52
Zubehör
Canon
BCI-12PBK
€ 10,63*
€ 12,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG