Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Lucy Colours A4 2 Ringe 25mm transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Lucy Colours A4 2 Ringe 25mm transluzent
Ringbuch Lucy Colours A4 2 Ringe 25mm transluzent
Artikel-Nr.:
     467-KATA412388
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20900-19
EAN/GTIN:
     4009212012463
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Lucy Colours
  • Mit 2-Ring-Mechanik
  • Material: PP
  • Für Format A4
  • Größe (B x H): 255 x 320 mm
  • Ringdurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.135 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, pagna ringbuch a4 2 ring transparent, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 20900, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
71
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 2,58*
€ 6,78*
ab € 1,42*
€ 2,64*
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 3,01*
9 Tage
67
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 3,09*
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20900-01
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-02
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-03
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-04
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-05
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-07
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-09
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-12
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-13
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-17
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-34
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.