Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA399700 Herst.-Nr.: 787103 EAN/GTIN: 3148957871032 |
| |
|
| | |
| - Spiralblock XL
- Skizzen- und Zeichenpapier
- Spiralheftung an der kurzen Seite
- Qualitätspapier zum Zeichnen
- natürliche Weiße, säurefrei, leicht gekörnt
- für alle Trockentechniken geeignet
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 120 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.8 kg | Marke: | Canson | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, collegeblock blanko a4 90g, skizzen block, skizzenblock a4, Block, Kopfspiralblock, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,12* | € 9,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,88* | € 9,25* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 6,07* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,049* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|