Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA389446 Herst.-Nr.: S0720840 EAN/GTIN: 5411313452144 |
| |
|
| | |
| - Schriftbandkassetten für DYMO2000, DYMO5500, LP 300, LM 200, LM 300
- Ausführung: 19x7
- Farbe: blau/weiß
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 7 m | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Gerätesystem: | Dymo | Marke: | Dymo | Schriftfarbe: | blau |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Plastikband, beschriftungsband blau auf weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo d1 newell rubbermaid, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 14,17* | € 19,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,29* | € 20,01* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,70* | € 22,97* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,78* | € 23,03* | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,68* | € 27,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|