Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA389381 Herst.-Nr.: S0720890 EAN/GTIN: 5411313452199 |
| |
|
| | |
| - Schriftbandkassette für DYMO2000, DYMO5500, LP 300, LM 200, LM 300
- Ausführung: 19x7
- Farbe: schw./grün
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Bandfarbe: | grün | Bandlänge: | 7 m | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Gerätesystem: | Dymo | Marke: | Dymo | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schwarz auf grün, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,46* | € 16,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 12,52* | € 16,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,98* | € 17,21* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,02* | € 17,22* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,86* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|