Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier Everyday Printing DIN A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß (026308010001)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Kopierpapier Everyday Printing DIN A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß (026308010001)
Artikel-Nr.:  467-KATA383597
Hersteller:  Data Copy
Herst.-Nr.:  026308010001
EAN:  7391529005984
Artikeldatenblatt
  • Multifunktionspapier Everyday Printing
  • Papierart: ECF (elementary chlorine free), FSC (Forest Stewardship Council)
  • geeignet für Farblaser,- Inkjetdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar
  • spürbar hohes Papiervolumen
  • Farbe: Weiß
  • Format: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Papiergewicht: 80 g/qm
  • Packungsinhalt: 500 Blatt/Pack
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
80 g/qm
Weissegrad:
164 CIE
Kopierer-geeignet:
ja
InkJet-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Universalpapier
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
mcbuero
pro Paket
€ 5,87*
€ 4,43*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 4,99*
1 Tag
pro Packung
€ 4,95*
€ 5,41*
5 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 5,70*
1 Tag
pro Stück
€ 5,50*
€ 6,12*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Data Copy
1951010001
€ 8,94*
€ 10,64
Ähnlich
Data Copy
1951019002
€ 17,88*
€ 21,28
Ähnlich
Data Copy
1951210001
€ 5,39*
€ 6,41
Ähnlich
Data Copy
1951610001
€ 6,99*
€ 8,32
Ähnlich
Data Copy
1959010001
€ 8,05*
€ 9,58
Ähnlich
Data Copy
1959019002
€ 16,13*
€ 19,19
Ähnlich
Data Copy
2631019002
€ 14,06*
€ 16,73
Ähnlich
Data Copy
2638011001
€ 5,03*
€ 5,99
Ähnlich
Data Copy
2638012001
€ 5,03*
€ 5,99
Ähnlich
Data Copy
2638019002
€ 9,03*
€ 10,75
Ähnlich
Data Copy
2631010001
€ 5,81*
€ 6,91
Ähnlich
Data Copy
2638010001
€ 4,99*
€ 5,94
Ähnlich
Data Copy
2639010001
€ 5,52*
€ 6,57
Ähnlich
Data Copy
2638005002
€ 2,99*
€ 3,56
Ähnlich
HP
AC-16120
€ 5,24*
€ 6,24
Ähnlich
k.A.
251
€ 673,62*
€ 801,61
Ähnlich
Clairefontaine
42450060219050
€ 10,65*
€ 12,67
Ähnlich
Data Copy
2639019002
€ 12,75*
€ 15,17
Ähnlich
Clairefontaine
1854C
€ 5,71*
€ 6,79
Ähnlich
Falken
SUPERJET
€ 4,40*
€ 5,24
Ähnlich
HP
1208010011
€ 4,67*
€ 5,56
Ähnlich
k.A.
1188010201
€ 37,97*
€ 45,18
Ähnlich
motif
042590090292050
€ 15,06*
€ 17,92
Ähnlich
motif
042590080219050
€ 6,29*
€ 7,49
Ähnlich
Portucel Soporcel
UniversalA3
€ 11,78*
€ 14,02
Ähnlich
Portucel Soporcel
Color
€ 4,28*
€ 5,09
Ähnlich
Portucel Soporcel
Present
€ 3,41*
€ 4,06
Ähnlich
5 Star
777501
€ 9,35*
€ 11,13
Ähnlich
Clairefontaine
4162C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
1219C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1291C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1218C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1293C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1763C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1292C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1224C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1042C
€ 8,02*
€ 9,54
Ähnlich
Clairefontaine
1017C
€ 7,18*
€ 8,54
Ähnlich
Clairefontaine
2636C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
2633C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
2635C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
1022C
€ 7,18*
€ 8,54
Ähnlich
Clairefontaine
1016C
€ 7,18*
€ 8,54
Ähnlich
Clairefontaine
1025C
€ 7,18*
€ 8,54
Ähnlich
Clairefontaine
1765C
€ 9,62*
€ 11,45
Ähnlich
Clairefontaine
2634C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
1101C
€ 6,77*
€ 8,06
Ähnlich
Clairefontaine
1029C
€ 7,18*
€ 8,54
Ähnlich
Clairefontaine
1019C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
4158C
€ 2,98*
€ 3,55
Ähnlich
Clairefontaine
4157C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Clairefontaine
4151C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Clairefontaine
4167C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
4161C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
4165C
€ 3,41*
€ 4,06
Ähnlich
Clairefontaine
4154C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
€ 6,81*
€ 8,10
Ähnlich
Clairefontaine
1783C
€ 7,24*
€ 8,62
Ähnlich
Xerox
003R91820
€ 5,76*
€ 6,85
Ähnlich
Xerox
003R93268
€ 6,59*
€ 7,84
Ähnlich
Xerox
003R94646
€ 13,63*
€ 16,22
Ähnlich
Xerox
003R91805
€ 7,01*
€ 8,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG