Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA383288 Herst.-Nr.: 948281 EAN/GTIN: 4012700948281 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter Tradition M215
- polierte Edelstahlfeder
- Klassische Kolbenfüllmechanik
- aufwendig lackiertem Schaft mit rhodiniertem Ring-Design
- Kappe mit verchromtem Schnabel-Clip
- Tintensichtfenster
- Federstärke: M
- Schaftfarbe: schwarz
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe des Clips: | silber | Kolbenfüllmechanik: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | schwarz/silber | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 78,53* | € 107,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 80,20* | € 107,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 80,76* | € 107,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,85* | € 145,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|