Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA382847 Herst.-Nr.: 92274A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - HP LaserJet 92274A Druckkassette schwarz
- für HP LaserJet 4L/4ML/4P/4MP Serie
- für ca. 3.000 Seiten bei 5 % Deckung
passend für folgende Geräte:- Apple Laserwriter 4-600
- Apple Laserwriter 4-600 PS
- Apple Personal Laserwriter 300
- Apple Personal Laserwriter 320
- Canon CD 1099
- Canon CD 1199
- Canon CD 1499
- Canon LBP-4 I
- Canon LBP-4 U
- Canon LBP-430
- Canon LBP-430 W
- Canon LBP-A 404 GII
- Canon LBP-PX
- Canon LBP-PX II
- Canon P 90
- Canon PX
- Hewlett Packard Laserjet 4 J
- Hewlett Packard Laserjet 4 L
- Hewlett Packard Laserjet 4 ML
- Hewlett Packard Laserjet 4 MP
- Hewlett Packard Laserjet 4 P
- HP Deskjet 6983
- HP Laserjet 4 J
- HP Laserjet 4 L
- HP Laserjet 4 ML
- HP Laserjet 4 MP
- HP Laserjet 4 P
- HP PSC 3170
- HP PSC 3183
- HP PSC 5180
- HP PSC 6160
- Lasermaster Winprinter 1000
- Lasermaster Winprinter 1000 PS
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 92274A | Rebuilt: | nein | Originalzubehör: | ja | Marke: | HP | Deckungsgrad: | 5 % | max. Anzahl der Druckseiten: | 3000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lasertoner für Canon, Lasertoner für Hewlett-Packard, Lasertoner für LaserMaster, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge für Apple, Toner Cartridge für Canon, Toner Cartridge für Hewlett-Packard, Toner Cartridge für LaserMaster, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner für Apple, Toner für Canon, Toner für Hewlett-Packard, Toner für LaserMaster, Toner Hewlett-Packard, Toner HP, Tonerkartusche für Apple, Tonerkartusche für Canon, Tonerkartusche für Hewlett-Packard, Tonerkartusche für LaserMaster, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette, Druckkassette, Refill-Cartridge, Telefax-Gerätetoner, Tonerkit, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Laserfax-Zubehör, Copybox, Laserdrucker-Zubehör, Laserdrucker-Tonerkassette, Lasertoner, Laserdruckertoner, Refillcartridge |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | € 4,95* | ab € 67,23* | € 72,23* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | € 3,00* | ab € 69,57* | € 74,59* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | € 7,90* | ab € 69,70* | € 74,72* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | € 8,00* | ab € 69,81* | € 74,83* |  |  |  | Lager 467 | |  |  |  |  | € 3,99* | ab € 91,34* | € 98,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Ähnlich | | | | ab € 19,69* | Ähnlich | | | | ab € 187,16* | Ähnlich | | | | ab € 48,33* | Ähnlich | | | | ab € 88,23* | Ähnlich | | | | ab € 81,36* | Ähnlich | | | | ab € 112,21* | Ähnlich | | | | ab € 88,23* | Ähnlich | | | | ab € 81,36* | Ähnlich | | | | ab € 88,23* | Ähnlich | | | | ab € 112,21* | Ähnlich | | | | ab € 50,61* | Ähnlich | | | | ab € 22,83* | Ähnlich | | | | ab € 109,94* | Ähnlich | | | | ab € 21,33* | Ähnlich |  | | | ab € 23,06* | Ähnlich | | | | ab € 41,70* | Ähnlich | | | | ab € 56,32* | Ähnlich | | | | ab € 84,58* | Ähnlich | | | | ab € 100,19* | Ähnlich | | | | ab € 138,52* | Ähnlich | | | | ab € 102,04* | Ähnlich | | | | ab € 148,85* | Ähnlich | | | | ab € 139,35* | Ähnlich | | | | ab € 86,84* | Ähnlich | | | | ab € 67,23* | Ähnlich | | | | ab € 121,76* | Ähnlich | | | | ab € 171,05* | Ähnlich | | | | ab € 171,05* | Ähnlich | | | | ab € 170,67* | Ähnlich | | | | ab € 27,00* | Ähnlich | | | | ab € 23,10* | Ähnlich | | | | ab € 53,84* | Ähnlich | | | | ab € 123,27* | Ähnlich | | | | ab € 11,96* | Ähnlich | | | | ab € 29,04* | Ähnlich | | | | ab € 27,12* | Ähnlich | | | | ab € 23,34* | Ähnlich | | | | ab € 24,66* | Ähnlich | | | | ab € 56,38* | Ähnlich | | | | ab € 89,36* | Ähnlich | | | | ab € 89,36* | Ähnlich | | | | ab € 13,37* | Ähnlich | | | | ab € 10,07* | Ähnlich | | | | ab € 51,86* | Ähnlich | | | | ab € 10,57* |
|  |  |
|