Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA382308 Herst.-Nr.: 559012 EAN/GTIN: 4018474559012 |
| |
|
| | |
| - Thermotransfer-Rolle 2031
- Verwendung für Gerätetyp: Brother Fax 770, 910, 917, 920, 921, 930, 931, 940, 870MC, MFC-925MC, MFC-970MC /, Intellifax 750 Series, 760 Series, 800 Series, Fax 940email, Fax 775, 885
- Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 80 m x 217 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 217 mm | Bruttogewicht: | 0.256 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Typbezeichnung: | PC-301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie schwarz, druckfolie, pelikan druckfolie, Austausch, Austausch-Farbgeberrolle, AustauschFarbgeberrolle, Band, Farbgeberrolle, Monochrom, Monochrom-Transferrolle, MonochromTransferrolle, Telefax, Telefax-Zubehör, TelefaxZubehör, Thermofax, Thermofax-Zubehör, ThermofaxZubehör, Thermotransfer, Thermotransfer-Band, Thermotransfer-Farbgeberrolle, Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-Band, ThermotransferdruckerBand, ThermotransferFarbgeberrolle, Transferrolle, TTR, TTR-Band, TTRBand, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,39* | € 18,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,38* | € 18,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,71* | € 19,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|