Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier Navigator Prentation A4 100g/qm weiß VE=250 Blatt (Present)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Kopierpapier Navigator Prentation A4 100g/qm weiß VE=250 Blatt (Present)
Artikel-Nr.:  467-KATA377732
Hersteller:  Portucel Soporcel
Herst.-Nr.:  Present
EAN:  5602024020900
Artikeldatenblatt
Multifunktional - 100 % garantiert für alle Büromaschinen. Ideal für hochwertige Qualitätsdokumente. Verbesserte Oberfläche für gesteigerte Druckqualität. Gleichbleibende Qualität. Extra Dicke und Opazität für doppelseitige Drucke.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
100 g/qm
Weissegrad:
169 CIE
Kopierer-geeignet:
ja
InkJet-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Glossypapier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Universalpapier
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 3,18*
1 Tag
pro Stück
€ 5,50*
€ 3,20*
4 Tage
pro Paket
€ 5,90*
€ 3,28*
mcbuero
pro Paket
€ 5,87*
€ 3,36*
2 Tage
pro Paket
€ 4,50*
€ 3,47*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
AC-16120
€ 5,17*
€ 6,15
Ähnlich
Lego
251
€ 665,63*
€ 792,10
Ähnlich
Clairefontaine
42450060219050
€ 10,52*
€ 12,52
Ähnlich
Clairefontaine
1854C
€ 5,64*
€ 6,71
Ähnlich
Falken
SUPERJET
€ 4,34*
€ 5,16
Ähnlich
HP
1208010011
€ 4,61*
€ 5,49
Ähnlich
k.A.
1188010201
€ 37,51*
€ 44,64
Ähnlich
motif
042590090292050
€ 14,88*
€ 17,71
Ähnlich
motif
042590080219050
€ 6,21*
€ 7,39
Ähnlich
5 Star
777501
€ 9,23*
€ 10,98
Ähnlich
Clairefontaine
4162C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
1219C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1291C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1218C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1293C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1763C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1292C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1224C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1042C
€ 7,79*
€ 9,27
Ähnlich
Clairefontaine
1017C
€ 6,77*
€ 8,06
Ähnlich
Clairefontaine
2636C
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Clairefontaine
2633C
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Clairefontaine
2635C
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Clairefontaine
1022C
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Clairefontaine
1016C
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Clairefontaine
1025C
€ 6,77*
€ 8,06
Ähnlich
Clairefontaine
1765C
€ 9,49*
€ 11,29
Ähnlich
Clairefontaine
2634C
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Clairefontaine
1101C
€ 7,80*
€ 9,28
Ähnlich
Clairefontaine
1029C
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Clairefontaine
1019C
€ 7,03*
€ 8,37
Ähnlich
Clairefontaine
4158C
€ 2,94*
€ 3,50
Ähnlich
Clairefontaine
4157C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Clairefontaine
4151C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Clairefontaine
4167C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
4161C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
4165C
€ 3,36*
€ 4,00
Ähnlich
Clairefontaine
4154C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
€ 7,17*
€ 8,53
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
€ 7,13*
€ 8,48
Ähnlich
Clairefontaine
1783C
€ 7,15*
€ 8,51
Ähnlich
Xerox
003R91820
€ 6,98*
€ 8,31
Ähnlich
Xerox
003R93268
€ 7,20*
€ 8,57
Ähnlich
Xerox
003R94646
€ 12,95*
€ 15,41
Ähnlich
Xerox
003R91805
€ 7,43*
€ 8,84
Ähnlich
Portucel Soporcel
Color
€ 3,60*
€ 4,28
Ähnlich
Portucel Soporcel
Eco
€ 4,54*
€ 5,40
Ähnlich
Portucel Soporcel
InkjetPack
€ 5,26*
€ 6,26
Ähnlich
Portucel Soporcel
Inkjet
€ 6,08*
€ 7,24
Ähnlich
Portucel Soporcel
orga
€ 4,90*
€ 5,83
Ähnlich
Portucel Soporcel
Present
€ 3,18*
€ 3,78
Ähnlich
Portucel Soporcel
UniversalA3
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Portucel Soporcel
UNIVERSALA4
€ 5,62*
€ 6,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG