Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Lieferschein A5 selbstdurchschreibend VE=3x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formularbuch Lieferschein A5 selbstdurchschreibend VE=3x40 Blatt
Formularbuch Lieferschein A5 selbstdurchschreibend VE=3x40 Blatt
Formularbuch Lieferschein A5 selbstdurchschreibend VE=3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA373471
Hersteller:
     5 Star
Herst.-Nr.:
     373471
EAN/GTIN:
     4033874373471
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
  • Lieferschein/Empfangsschein
  • aus chlorfrei gebleichtem Papier
  • selbstdurchschreibend
  • 1. Blatt weiß, 2. Blatt gelb, 3. Blatt rosa
  • alle Blätter bedruckt
  • im Format: DIN A5 hoch
  • mit 3 x 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
3x40 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.224 kg
Formulartyp:
Lieferschein
Marke:
5Star
nummeriert:
nein
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, 5 star lieferscheine a5, lieferschein a5, lieferschein, Lieferpapiere, Lieferscheinblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.