Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA373447 Herst.-Nr.: 1736 EAN: 4033874373440 |
| | |
|
|  |  |
 | Einfache Handhabung, alle Fakten vorgedruckt, kein Vergessen wichtiger Punkte. Selbstdurchschreibend, 1. Blatt und 2. Blatt bedruckt, im Format: DIN A6 quer mit 2 x 40 Blatt. Weitere Informationen:  |  | Format: | 148x105 mm | DIN-Format: | A6 | Ausrichtung: | quer | Blattanzahl: | 40 Blatt | selbstdurchschreibend: | ja | nummeriert: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Quittungsformular, Buchungsformular, Kassenzettelaufrechnungsblock, Einnahmebeleg, Kassenabrechnung, Mahnbescheid, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, PC-Zahlungserinnerung, Kassenbericht, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Gutschein, Einnahmeformular, Kassenblock, PC-Drucker-Formular, Mietquittung, Kassenzettelblock, Bilanz- und Betriebsübersicht, Zahlungserinnerung, PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, Mahnung, PC-Zahlschein, Rechnungsformular, Rechnung, Ausgabeformular, Zimmerrechnungsformular, PC-Formular, PC-Rechnungsformular, Zahlschein, Ausgabe-/Einnahmebeleg |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 1,57* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 1,58* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 1,62* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 1,64* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 5,87* | € 1,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,97* | € 1,15 | Ähnlich | | | | € 0,66* | € 0,79 | Ähnlich | | | | € 3,89* | € 4,63 | Ähnlich | | | | € 2,89* | € 3,44 | Ähnlich | | | | € 1,58* | € 1,88 | Ähnlich | | | | € 0,85* | € 1,01 | Ähnlich | | | | € 1,35* | € 1,61 | Ähnlich | | | | € 0,93* | € 1,11 | Ähnlich | | | | € 9,10* | € 10,83 | Ähnlich | | | | € 8,67* | € 10,32 | Ähnlich | | | | € 7,11* | € 8,46 | Ähnlich | | | | € 7,15* | € 8,51 | Ähnlich | | | | € 7,15* | € 8,51 | Ähnlich | | | | € 4,88* | € 5,81 | Ähnlich | | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich | | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,63* | € 0,75 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 4,48* | € 5,33 | Ähnlich | | | | € 1,38* | € 1,64 | Ähnlich | | | | € 1,60* | € 1,90 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 1,78* | € 2,12 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 2,82* | € 3,36 | Ähnlich | | | | € 3,57* | € 4,25 | Ähnlich | | | | € 2,74* | € 3,26 | Ähnlich | | | | € 1,59* | € 1,89 | Ähnlich | | | | € 1,60* | € 1,90 | Ähnlich | | | | € 3,06* | € 3,64 | Ähnlich | | | | € 0,97* | € 1,15 | Ähnlich | | | | € 1,09* | € 1,30 | Ähnlich | | | | € 1,03* | € 1,23 | Ähnlich | | | | € 1,03* | € 1,23 | Ähnlich | | | | € 1,90* | € 2,26 | Ähnlich | | | | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 3,27* | € 3,89 | Ähnlich | | | | € 3,69* | € 4,39 | Ähnlich | | | | € 3,70* | € 4,40 | Ähnlich | | | | € 4,81* | € 5,72 | Ähnlich | | | | € 5,38* | € 6,40 | Ähnlich | | | | € 5,86* | € 6,97 | Ähnlich | | | | € 7,92* | € 9,42 | Ähnlich | | | | € 2,87* | € 3,42 | Ähnlich | | | | € 2,95* | € 3,51 | Ähnlich | | | | € 2,29* | € 2,73 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 2,85* | € 3,39 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 11,79* | € 14,03 | Ähnlich | | | | € 46,38* | € 55,19 |
|  |  |
|
 |
|
|