Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA373285 Herst.-Nr.: 1735 EAN: 4033874373280 |
| | |
|
|  |  |
 | Einfache Handhabung, alle Fakten vorgedruckt, kein Vergessen wichtiger Punkte. Selbstdurchschreibend, 1. Blatt blau und 2. Blatt gelb, beide bedruckt, im Format: DIN A6 quer mit 2 x 40 Blatt. Weitere Informationen:  |  | Format: | 148x105 mm | DIN-Format: | A6 | Ausrichtung: | quer | Blattanzahl: | 40 Blatt | selbstdurchschreibend: | ja | nummeriert: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Quittungsformular, Buchungsformular, Kassenzettelaufrechnungsblock, Einnahmebeleg, Kassenabrechnung, Mahnbescheid, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, PC-Zahlungserinnerung, Kassenbericht, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Gutschein, Einnahmeformular, Kassenblock, PC-Drucker-Formular, Mietquittung, Kassenzettelblock, Bilanz- und Betriebsübersicht, Zahlungserinnerung, PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, Mahnung, PC-Zahlschein, Rechnungsformular, Rechnung, Ausgabeformular, Zimmerrechnungsformular, PC-Formular, PC-Rechnungsformular, Zahlschein, Ausgabe-/Einnahmebeleg |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 1,33* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 1,34* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 1,37* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 1,38* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 5,87* | € 1,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,96* | € 1,14 | Ähnlich | | | | € 0,68* | € 0,81 | Ähnlich | | | | € 3,87* | € 4,61 | Ähnlich | | | | € 2,87* | € 3,42 | Ähnlich | | | | € 1,70* | € 2,02 | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 1,34* | € 1,59 | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 8,99* | € 10,70 | Ähnlich | | | | € 8,56* | € 10,19 | Ähnlich | | | | € 7,02* | € 8,35 | Ähnlich | | | | € 7,06* | € 8,40 | Ähnlich | | | | € 7,06* | € 8,40 | Ähnlich | | | | € 4,82* | € 5,74 | Ähnlich | | | | € 1,92* | € 2,28 | Ähnlich | | | | € 1,92* | € 2,28 | Ähnlich | | | | € 1,79* | € 2,13 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 0,57* | € 0,68 | Ähnlich | | | | € 0,62* | € 0,74 | Ähnlich | | | | € 2,51* | € 2,99 | Ähnlich | | | | € 4,42* | € 5,26 | Ähnlich | | | | € 1,36* | € 1,62 | Ähnlich | | | | € 1,58* | € 1,88 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 1,75* | € 2,08 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 2,78* | € 3,31 | Ähnlich | | | | € 3,52* | € 4,19 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 1,57* | € 1,87 | Ähnlich | | | | € 1,58* | € 1,88 | Ähnlich | | | | € 3,02* | € 3,59 | Ähnlich | | | | € 0,95* | € 1,13 | Ähnlich | | | | € 1,08* | € 1,29 | Ähnlich | | | | € 1,01* | € 1,20 | Ähnlich | | | | € 1,01* | € 1,20 | Ähnlich | | | | € 1,88* | € 2,24 | Ähnlich | | | | € 1,69* | € 2,01 | Ähnlich | | | | € 3,23* | € 3,84 | Ähnlich | | | | € 3,64* | € 4,33 | Ähnlich | | | | € 3,67* | € 4,37 | Ähnlich | | | | € 4,75* | € 5,65 | Ähnlich | | | | € 5,31* | € 6,32 | Ähnlich | | | | € 5,79* | € 6,89 | Ähnlich | | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich | | | | € 2,83* | € 3,37 | Ähnlich | | | | € 2,91* | € 3,46 | Ähnlich | | | | € 2,26* | € 2,69 | Ähnlich | | | | € 2,66* | € 3,17 | Ähnlich | | | | € 2,83* | € 3,37 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 1,66* | € 1,98 | Ähnlich | | | | € 11,65* | € 13,86 | Ähnlich | | | | € 45,83* | € 54,54 |
|  |  |
|
 |
|
|