Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Taschenrechner Citizen CT333 (CT333)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Taschenrechner Citizen CT333 (CT333)
Artikel-Nr.:  467-KATA369773
Hersteller:  Citizen
Herst.-Nr.:  CT333
EAN:  4966006704532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Citizen
Taschenrechner
  • 10 stelliger Pockettaschenrechner.
  • Funktionen: Grundrechenfunktion, Wurzelfunktion und Check & Correct Funktion.
  • Bei der Check & Correct Funktion können die letzten 120 Eingaben überprüft und gegenbenfalls korrigiert werden.
  • Größe: 127,5 x80x 10,5mm.
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Solarbetrieb:
ja
Netzbetrieb:
nein
Display:
10-stellig
Prozentrechnung:
ja
Deltaprozent:
nein
Konstantenspeicher:
nein
Speicher:
ja
Grand-Total-Speicher:
nein
Währungsumrechnung:
nein
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Fließ-/Festkomma-Berechnung:
nein
Doppelnulltaste:
ja
Tausenderteilung:
ja
Vorzeichenwechseltaste:
nein
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Breite:
127,5 mm
Tiefe:
80 mm
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Taschenrechner
Weitere Suchbegriffe: Grafik-Taschenrechner, Schulrechner, Taschen-Rechner, Solar-Taschenrechner, Grafikrechner, Schultaschenrechner
Angebote (7)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,50*
€ 8,59*
2 Tage
€ 4,50*
€ 8,61*
1 Tag
€ 5,50*
€ 8,74*
2 Tage
€ 5,90*
€ 9,01*
mcbuero
€ 5,03*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Canon
5932A011
€ 5,82*
€ 6,93
Ähnlich
Citizen
CT333
€ 8,59*
€ 10,22
Ähnlich
Citizen
LC210III
€ 4,00*
€ 4,76
Ähnlich
Texas Instruments
TI-89
€ 173,02*
€ 205,89
Ähnlich
Texas Instruments
TI82Stats
€ 63,98*
€ 76,14
Ähnlich
Texas Instruments
TEXTI84PL
€ 109,92*
€ 130,80
Ähnlich
Casio
CASFX350ES
€ 14,16*
€ 16,85
Ähnlich
Casio
CASFX3650P
€ 28,01*
€ 33,33
Ähnlich
Casio
CASFX82SOLAR
€ 12,38*
€ 14,73
Ähnlich
Casio
FX-82SX
€ 9,74*
€ 11,59
Ähnlich
Casio
CASFX992
€ 23,14*
€ 27,54
Ähnlich
Casio
CASSL450
€ 7,54*
€ 8,97
Ähnlich
Texas Instruments
TEXTI30XIIB
€ 14,72*
€ 17,52
Ähnlich
Texas Instruments
30ECORS
€ 11,07*
€ 13,17
Ähnlich
Texas Instruments
TEXTI30XIIS
€ 17,75*
€ 21,12
Ähnlich
Canon
0985B001
€ 5,67*
€ 6,75
Ähnlich
Casio
CASXR24GN
€ 18,73*
€ 22,29
Ähnlich
Casio
FX-350MS
€ 11,51*
€ 13,70
Ähnlich
Casio
FX-82MS-W-EH-B
€ 10,62*
€ 12,64
Ähnlich
Casio
FX-85MS-W-GH-4
€ 17,30*
€ 20,59
Ähnlich
Casio
CASHL820ER
€ 3,75*
€ 4,46
Ähnlich
Casio
CASHS8VER
€ 5,54*
€ 6,59
Ähnlich
Casio
CASSL210TE
€ 9,36*
€ 11,14
Ähnlich
Casio
CASSL320TER
€ 7,47*
€ 8,89
Ähnlich
Casio
CASSL300VER
€ 6,64*
€ 7,90
Ähnlich
Citizen
CPC1010
€ 10,24*
€ 12,19
Ähnlich
Citizen
CPC1012
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Citizen
CPC110
€ 5,23*
€ 6,22
Ähnlich
Citizen
CPC112
€ 5,57*
€ 6,63
Ähnlich
Citizen
CPC210
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Citizen
430475
€ 11,07*
€ 13,17
Ähnlich
5 Star
910326
€ 3,48*
€ 4,14
Ähnlich
5 Star
910318
€ 2,29*
€ 2,73
Ähnlich
GBC
IB410000
€ 4,49*
€ 5,34
Ähnlich
GBC
IB410017
€ 5,92*
€ 7,04
Ähnlich
GBC
IB410024
€ 8,78*
€ 10,45
Ähnlich
Texas Instruments
TEXTI34II
€ 15,77*
€ 18,77
Ähnlich
Texas Instruments
TI-36XII
€ 17,12*
€ 20,37
Ähnlich
Casio
D20TER
€ 16,21*
€ 19,29
Ähnlich
Casio
MS-80ER
€ 8,75*
€ 10,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG