Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA369498 Herst.-Nr.: HC6090OC EAN: 5060044744808 |
| | |
|
|  |  |
 | - Die Dorrtex Schmutzfangmatte von Floortex sind extrem langlebig und verfügen über hervorragende schmutz- und feuchtigkeitsaufnehmende Eigenschafte.
- Das Garn besteht aus 100% Polyamid die Unterseite hat eine rutschfeste Vinylbeschichtung und der umlaufende Vinylstßrand sorgt für perfektes Aufliegen am Boden damit keine Stolpefallen entstehen.
- 1. Trocknet schnell ab.
- 2. Gute Strapazierfähigkeit.
- 3. Leicht zu reinigen.
- 4. Orginelles, erfrischendes Design.
- 5. 3x Abmessungen und 4x Farben.
Weitere Informationen:  |  | Produktlänge: | 60 cm | Produktbreite: | 90 cm | Form: | quadratisch | Bodenart: | Schmutzfangmatte | Material: | 2-Faser Technologie | Farbe: | beige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Matte, Fußabtreter, Fußmatte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 17,82* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 17,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 18,24* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 18,58* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 19,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|