Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckkopf Canon BC20BK schwarz (0895A002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Druckkopf Canon BC20BK schwarz (0895A002)
Artikel-Nr.:  467-KATA366544
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  0895A002
EAN:  4960999869384
Artikeldatenblatt
für folgende Geräte: BJC2000 BJC2100 BJC4200 BJC4300 BJC4400 BJC4550 BJC4650 BJC5000 BJC5100 S100 Multipass: MPC20 MPC30 MPC50 MPC70 MPC75 MPC80 Fax210C Fax215C Fax230C FaxB160C FaxB180C BJC4000 BJC4100 BJC5500

passend für folgende Geräte:
  • Alcatel 3757 Jetset
  • Apple Color Stylewriter 2400
  • Apple Color Stylewriter 2500
  • Canon BJC-2000
  • Canon BJC-2100
  • Canon BJC-2110
  • Canon BJC-2200
  • Canon BJC-400 J
  • Canon BJC-4000
  • Canon BJC-4100
  • Canon BJC-4200
  • Canon BJC-4200 P
  • Canon BJC-4300
  • Canon BJC-4300 S
  • Canon BJC-4400
  • Canon BJC-4550
  • Canon BJC-4650
  • Canon BJC-5000
  • Canon BJC-5100
  • Canon BJC-5500
  • Canon Faxphone B 740
  • Canon S 100
  • Danka 3525
  • Gestetner 9743
  • Infotec 3525
  • Konica Bizhub 162
  • Mannesmann Tally 1610/1
  • Mannesmann Tally 3630-202
  • Mannesmann Tally 7170
  • Mannesmann Tally Bankterminal
  • Mannesmann Tally M 132/77
  • Mannesmann Tally M 50
  • Mannesmann Tally M 80
  • Mannesmann Tally MT 100
  • Mannesmann Tally MT 110
  • Mannesmann Tally T 7070
  • Mannesmann Tally T 7070 C
  • Nashuatec P 293
  • Nixdorf Fax 940
  • Nixdorf Fax 950
  • Panasonic KX-F 1600
  • REX Rotary 6230
  • Selex SG 950
  • Selex SR 850 D
  • Selex SR 850 E
  • Siemens Fax 940
  • Siemens Fax 950
  • Siemens/Nixdorf Fax 940
  • Siemens/Nixdorf Fax 950
  • SNI Fax 940
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
max. Anzahl der Druckseiten:
740
Ausführung:
Druckkopf
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
BC20BK
Farbe:
schwarz
... > mcbuero > InkJet, Toner, Farbbänder > Canon-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone Gestetner, Druckerpatrone Infotec, Druckerpatrone Konica Minolta, Druckerpatrone Minolta, Druckerpatrone Nashuatec, Druckerpatrone Panasonic, Druckerpatrone QMS, Druckerpatrone REX Rotary, Druckerpatrone Selex, Druckerpatrone Siemens-Nixdorf, Druckerpatrone TallyGenicom, Druckerpatrone Telekom, Druckkopf, Fototinte (Canon), Fototinte (Gestetner), Fototinte (Nashuatec), Fototinte (Telekom), Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone
Angebote (17)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 27,50*
7 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 27,70*
5 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 27,99*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 28,95*
mcbuero
pro Stück
€ 4,19*
€ 32,30*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
0899 A 002
€ 42,85*
€ 50,99
Zubehör
Canon
0955 A 002
€ 16,94*
€ 20,16
Zubehör
Canon
0954 A 002
€ 7,24*
€ 8,62
Zubehör
Canon
0896 A 002
€ 29,20*
€ 34,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG