Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA366029 Herst.-Nr.: H6103002 EAN/GTIN: 4012086005967 |
| |
|
| | |
| - Wandhalter für Prospektfächer H 61025 und H 61026
- zur Wandanbringung eines oder mehrerer Prospekthalter
- Material: Polystyrol
- Farbe: Glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.32 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 169 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 102 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Stellwandablageboden, Stellwandschrägboden, Stellwandsystem-Ablagen, Trennwandablageboden, Trennwandschrägboden, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, prospekt-aufsteller weiss, 61030, Aufsteller, H61030, Halter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,24* | € 7,96* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,23* | € 7,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,44* | € 8,25* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,39* | € 8,44* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,98* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|