Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospektständer 5xA4 hoch glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandprospektständer 5xA4 hoch glasklar
Wandprospektständer 5xA4 hoch glasklar
Artikel-Nr.:
     467-KATA366011
Herst.-Nr.:
     H6103102
EAN/GTIN:
     4012086005998
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospekt-Aufsteller
  • Set Prospekthalter zur Wandbefestigung
  • bestehend aus 5 Prospekthaltern H61025 und 1 Wandhalter H61030 zur Wandbefestigung, erweiterbar mit H61025 und H61026
  • Material: Polystyrol
  • mit 5 Fächern für Format A4 hoch
  • Farbe: Glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.55 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Höhe:
574 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter 5 fächer din a4, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, 61031, H61031, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 20,81*
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 16,58*
€ 20,83*
5 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 19,985*
€ 24,995*
1
€ 4,00*
ab € 23,40*
€ 31,09*
1
€ 6,95*
ab € 24,10*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.