Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter C-320C Partikelschnitt 3,9x30mm (38325-72)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter C-320C Partikelschnitt 3,9x30mm (38325-72)
Artikel-Nr.:  467-KATA361857
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  38325-72
EAN:  0077511883897
Artikeldatenblatt
16-18 Blatt Schneidleistung. 3,9 x 30 mm Partikelschnitt, DIN Sicherheitsstufe 3, 254 mm Arbeitsbreite, Auto Start/Stopp Funktion, Rückwärtslauf, Thermoschutz, herausziehbarer 92 L Auffangvolumen. Benutzerfreundliches Bedienfeld. Auto-elektronische Start Funktion. Auto-Stopp bei Papierstau mit Anzeige und automatischer Rücklauffunktion. Sicherheitsstopp mit Anzeige bei Entnehmen des Papierkorbs und Öffnen der Tür. Exklusives Powershred-Schneidwerk mit Vollstahl-Schneidmessern . In der Tür integriertes Ablagefach. Gleitrollen. 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser. 2 Jahre Herstellergarantie auf ganze Maschine.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Büro
Marke:
Fellowes
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
3,9x30 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
92 Liter
Eingabebreite:
254 mm
Schneidleistung:
16-18 Blatt
Höhe:
880 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
460 mm
Gehäusefarbe:
grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Zentral-Aktenvernichter, Shredder
Angebote (15)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 528,39*
6 Tage
€ 2,69*
€ 528,40*
7 Tage
€ 4,50*
€ 533,81*
5 Tage
Frei Haus
€ 556,92*
mcbuero
7 Tage
Frei Haus
€ 624,97*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,97*
€ 743,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,56*
€ 742,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 620,78*
€ 738,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 619,40*
€ 737,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,02*
€ 735,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fellowes
35250
€ 6,87*
€ 8,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG