Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Brother LC1000M rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Brother LC1000M rot
Tintenpatrone Brother LC1000M rot
Tintenpatrone Brother LC1000M rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA346629
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000M
EAN/GTIN:
     4977766643931
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatronen für Brother Drucker.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.06 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Farbname:
magenta
Marke:
Brother
Typbezeichnung:
DCP-130C/330C/540CN/750CW/MFC-240C/440CN/660CN

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 4,15*
ab € 8,71*
€ 11,71*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,94*
€ 11,82*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 11,83*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 8,97*
€ 11,87*
Lager 467
33
1
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000BK
ab € 15,07*
Ähnlich
Brother
LC1000C
ab € 8,72*
Ähnlich
Brother
LC1000Y
ab € 8,77*
Ähnlich
Brother
LC1100BK
ab € 14,18*
Ähnlich
Brother
LC1100C
ab € 7,56*
Ähnlich
Brother
LC1100M
ab € 7,51*
Ähnlich
Brother
LC900HYBK
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.