Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter PS-77Cs Partikelschnitt 3,9x38mm (32176-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Aktenvernichter PS-77Cs Partikelschnitt 3,9x38mm (32176-01)
Artikel-Nr.:  467-KATA346239
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  32176-01
EAN:  0043859508587
Artikeldatenblatt
  • Safe Sense Technologie- einzigartige Sicherheits-Technologie- Aktenvernichter stoppt automatisch bei Berührung.
  • 12Blatt Schneidleistung pro Arbeitsgang (70gsm). 3,9x38mm Partikelschnitt.
  • 230mm Arbeitsbreite.
  • Vernichtet kleine Heft- und Büroklammern.
  • Kreditkarten und CDs.
  • 27L Volumen Papierkorb.
  • Merkmale: der ergonomische Einzug an der Vorderseite vereinfacht die Nutzung. Die Vorrichtung zur Überprüfung der maximalen Blattmenge verhindert Papierstau.
  • Der ergonomische Einzug an der Vorderseite vereinfacht die Nutzung.
  • Die benutzerfreundlichen LED- Anzeigen bei Überhitzung.
  • Papierstau und aktiviertem Sicherheitsstopp erhöhen den Bedienkomfort erheblich.
  • 5Jahre Schneidmesser-Garantie.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
3,9x38 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
27 Liter
Eingabebreite:
230 mm
Schneidleistung:
12 Blatt
Höhe:
510 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
275 mm
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Zentral-Aktenvernichter, Shredder
Angebote (19)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 166,95*
5 Tage
€ 2,69*
€ 175,77*
mcbuero
Frei Haus
€ 195,38*
5 Tage
€ 6,00*
€ 196,32*
1 Tag
€ 4,95*
€ 196,98*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.843,60*
€ 2.193,88
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 427,75*
€ 509,02
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 404,71*
€ 481,60
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 466,22*
€ 554,80
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 102,60*
€ 122,09
Ähnlich
Ideal
31039111
€ 774,64*
€ 921,82
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 57,11*
€ 67,96
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 45,35*
€ 53,97
Ähnlich
Dahle
30114
€ 227,86*
€ 271,15
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 198,01*
€ 235,63
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 270,64*
€ 322,06
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 83,19*
€ 99,00
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 128,88*
€ 153,37
Ähnlich
Fellowes
PS-77CS
€ 199,18*
€ 237,02
Ähnlich
Fellowes
3218401
€ 240,18*
€ 285,81
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 280,12*
€ 333,34
Ähnlich
Rexel
RDS2050
€ 345,20*
€ 410,79
Ähnlich
Rexel
RDS2270
€ 490,29*
€ 583,45
Ähnlich
Rexel
RDX1750
€ 475,26*
€ 565,56
Ähnlich
Rexel
RDX1970
€ 470,69*
€ 560,12
Ähnlich
Rexel
RSS1627
€ 196,71*
€ 234,08
Ähnlich
Rexel
RSS1830
€ 212,81*
€ 253,24
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 74,59*
€ 88,76
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 65,79*
€ 78,29
Ähnlich
Fellowes
36052
€ 13,36*
€ 15,90
Ähnlich
Fellowes
3010101
€ 109,86*
€ 130,73
Ähnlich
Fellowes
32575-72
€ 21,30*
€ 25,35
Ähnlich
Fellowes
32602-72
€ 76,37*
€ 90,88
Ähnlich
Fellowes
30115-01
€ 90,42*
€ 107,60
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 177,49*
€ 211,21
Ähnlich
Fellowes
3219201
€ 294,42*
€ 350,36
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 109,61*
€ 130,44
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 565,88*
€ 673,40
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 182,83*
€ 217,57
Ähnlich
Fellowes
3228301
€ 343,88*
€ 409,22
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 225,05*
€ 267,81
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 231,87*
€ 275,93
Ähnlich
Hama
35250
€ 6,63*
€ 7,89
Ähnlich
Fellowes
9834201
€ 2,40*
€ 2,86
Ähnlich
Fellowes
9833701
€ 3,95*
€ 4,70
Ähnlich
Fellowes
9833801
€ 3,95*
€ 4,70
Ähnlich
Fellowes
21128-70
€ 25,92*
€ 30,84
Ähnlich
Fellowes
21126-70
€ 11,59*
€ 13,79
Ähnlich
Fellowes
21103
€ 7,65*
€ 9,10
Ähnlich
Fellowes
21140
€ 8,07*
€ 9,60
Ähnlich
Fellowes
2201202
€ 8,46*
€ 10,07
Ähnlich
Fellowes
5701801
€ 157,29*
€ 187,18
Ähnlich
Fellowes
5700801
€ 28,61*
€ 34,05
Ähnlich
Fellowes
5701601
€ 89,51*
€ 106,52
Ähnlich
Fellowes
5701401
€ 66,63*
€ 79,29
Ähnlich
Fellowes
8036701
€ 20,87*
€ 24,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG