Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter P-57Cs Partikelschnitt 3,9x50mm (32052-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Aktenvernichter P-57Cs Partikelschnitt 3,9x50mm (32052-01)
Artikel-Nr.:  467-KATA346166
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  32052-01
EAN:  0043859508365
Artikeldatenblatt
  • Safe Sense Touch Sensitive Technologie.
  • Die elektronische Auto-Star-Funktion vereinfacht die Bedienung und minimiert das Papierstaurisiko.
  • Die Vorrichtung zur Überprüfung der maximalen Blattmengen verhindert Papierstau.
  • Der schwenlbare Aufsatz mit handlicher Griffmulde lässt sich leicht abnehmen und ermöglicht eine einfache udn saubere Entsorgung des Papierabfalls.
  • Überhitzungsschutz.
  • Die vordere Öffnung ermöglicht die Entsorgung von nicht vertraulichen Papierabfällen.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
kleines Büro oder zu Hause
Marke:
Fellowes
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
3,9x50 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
19 Liter
Eingabebreite:
230 mm
Schneidleistung:
8 Blatt
Höhe:
400 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
277 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Zentral-Aktenvernichter, Shredder
Angebote (16)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 79,14*
6 Tage
€ 6,00*
€ 80,01*
1 Tag
€ 4,95*
€ 80,06*
1 Tag
€ 4,95*
€ 80,06*
mcbuero
Frei Haus
€ 85,25*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.865,73*
€ 2.220,22
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 432,89*
€ 515,14
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 409,57*
€ 487,39
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 471,82*
€ 561,47
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 103,84*
€ 123,57
Ähnlich
Ideal
31039111
€ 763,57*
€ 908,65
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 56,09*
€ 66,75
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 44,71*
€ 53,20
Ähnlich
Dahle
30114
€ 230,60*
€ 274,41
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 195,18*
€ 232,26
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 266,78*
€ 317,47
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 82,00*
€ 97,58
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 127,04*
€ 151,18
Ähnlich
Fellowes
PS-77CS
€ 196,33*
€ 233,63
Ähnlich
Fellowes
3228301
€ 245,65*
€ 292,32
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 274,95*
€ 327,19
Ähnlich
Rexel
RDS2050
€ 349,35*
€ 415,73
Ähnlich
Rexel
RDS2270
€ 496,18*
€ 590,45
Ähnlich
Rexel
RDX1750
€ 480,97*
€ 572,35
Ähnlich
Rexel
RDX1970
€ 476,34*
€ 566,84
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,49*
€ 89,83
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 66,58*
€ 79,23
Ähnlich
Exponent
34301
€ 11,05*
€ 13,15
Ähnlich
Exponent
34201
€ 15,44*
€ 18,37
Ähnlich
Fellowes
34120-76
€ 347,07*
€ 413,01
Ähnlich
Fellowes
34121-76
€ 317,85*
€ 378,24
Ähnlich
Fellowes
34125-76
€ 384,46*
€ 457,51
Ähnlich
Fellowes
3805001
€ 82,48*
€ 98,15
Ähnlich
Fellowes
36603-76
€ 110,14*
€ 131,07
Ähnlich
Fellowes
36170-76
€ 162,46*
€ 193,33
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 181,93*
€ 216,50
Ähnlich
Fellowes
3805301
€ 198,68*
€ 236,43
Ähnlich
k.A.
32184-01
€ 311,03*
€ 370,13
Ähnlich
Fellowes
3805501
€ 295,66*
€ 351,84
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 520,50*
€ 619,40
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 101,73*
€ 121,06
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 520,50*
€ 619,40
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 580,03*
€ 690,24
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 187,40*
€ 223,01
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 229,85*
€ 273,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG