Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter CC175 Partikelschnitt 4,0x40mm (2101832)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter CC175 Partikelschnitt 4,0x40mm (2101832)
Artikel-Nr.:  467-KATA345137
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101832
EAN:  5028252220651
Artikeldatenblatt
  • Pfiffig, mit ergonomisch angebrachtem Papiereinzug- ist dieser moderner Aktenvernichter. Geräuscharm, mit Start-Stop-Automatik und Rückwärtslauf.
  • Partikelschneidwerk 4x35mm, shreddert 8-9Blatt auf einmal. Auffangbehälter 22Liter, Sicherheitsverschluss bei Nichtgebrauch, zerkleinert auch Büroklammern und Kreditkarten, leichtes Entleeren durch aufklappbarem Deckel.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x35 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
22 Liter
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung:
9 Blatt
Höhe:
502 mm
Breite:
382 mm
Tiefe:
258 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Zentral-Aktenvernichter, Shredder
Angebote (13)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 66,40*
5 Tage
€ 6,00*
€ 67,78*
1 Tag
€ 4,95*
€ 68,60*
14 Tage
Frei Haus
€ 81,78*
mcbuero
Frei Haus
€ 102,60*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 93,64*
€ 111,43
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 47,63*
€ 56,68
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,52*
€ 69,64
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 703,39*
€ 837,03
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 813,46*
€ 968,02
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.039,67*
€ 1.237,21
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 168,73*
€ 200,79
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 234,96*
€ 279,60
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 121,51*
€ 144,60
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.843,60*
€ 2.193,88
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
HSM
1080121
€ 69,09*
€ 82,22
Ähnlich
HSM
1082121
€ 95,72*
€ 113,91
Ähnlich
HSM
1081121
€ 69,09*
€ 82,22
Ähnlich
HSM
1188151
€ 131,86*
€ 156,91
Ähnlich
HSM
1190151
€ 100,48*
€ 119,57
Ähnlich
HSM
1376151
€ 100,72*
€ 119,86
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 16,24*
€ 19,33
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 27,89*
€ 33,19
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 427,75*
€ 509,02
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 404,71*
€ 481,60
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 466,22*
€ 554,80
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 554,12*
€ 659,40
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 554,12*
€ 659,40
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 617,55*
€ 734,88
Ähnlich
Ideal
4002CC4
€ 1.220,16*
€ 1.451,99
Ähnlich
Rexel
2101832EU
€ 90,22*
€ 107,36
Ähnlich
Rexel
V125
€ 101,45*
€ 120,73
Ähnlich
Fellowes
30101-01
€ 119,51*
€ 142,22
Ähnlich
Dahle
30222
€ 391,56*
€ 465,96
Ähnlich
Dahle
30214
€ 391,56*
€ 465,96
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 171,74*
€ 204,37
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 260,45*
€ 309,94
Ähnlich
Fellowes
3250072
€ 45,18*
€ 53,76
Ähnlich
Fellowes
3240072
€ 58,55*
€ 69,67
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 89,13*
€ 106,06
Ähnlich
Fellowes
32165-01
€ 139,20*
€ 165,65
Ähnlich
Fellowes
32176-01
€ 195,38*
€ 232,50
Ähnlich
Fellowes
32184-01
€ 319,60*
€ 380,32
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 65,79*
€ 78,29
Ähnlich
Acco
72271EU
€ 33,61*
€ 40,00
Ähnlich
Acco
72257EU
€ 14,08*
€ 16,76
Ähnlich
Acco
72266EU
€ 14,17*
€ 16,86
Ähnlich
Acco
72258EU
€ 20,41*
€ 24,29
Ähnlich
Acco
72267EU
€ 20,41*
€ 24,29
Ähnlich
Acco
64327EU
€ 20,16*
€ 23,99
Ähnlich
Acco
72256EU
€ 27,49*
€ 32,71
Ähnlich
Acco
72269EU
€ 33,67*
€ 40,07
Ähnlich
Acco
72273EU
€ 34,27*
€ 40,78
Ähnlich
Acco
1902386
€ 100,24*
€ 119,29
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 360,08*
€ 428,50
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 426,94*
€ 508,06
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 426,04*
€ 506,99
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 494,70*
€ 588,69
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 326,02*
€ 387,96
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 242,20*
€ 288,22
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 278,22*
€ 331,08
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 53,80*
€ 64,02
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 58,86*
€ 70,04
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 90,79*
€ 108,04
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 122,46*
€ 145,73
Ähnlich
Acco
32000
€ 7,99*
€ 9,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG