Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter SC170 Streifenschnitt 6mm (2101829)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter SC170 Streifenschnitt 6mm (2101829)
Artikel-Nr.:  467-KATA345129
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101829
EAN:  5028252220620
Artikeldatenblatt
  • Pfiffig, mit ergonomisch angebrachtem Papiereinzug- ist dieser moderner Aktenvernichter. Geräuscharm, mit Start-Stop-Automatik und Rückwärtslauf.
  • Partikelschneidwerk 4x35mm, shreddert 8-9Blatt auf einmal. Auffangbehälter 22Liter, Sicherheitsverschluss bei Nichtgebrauch.
  • Zerkleinert auch Büroklammern oder Kreditkarten, leichtes Entleeren durch aufklappbaren Deckel.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
kleines Büro oder zu Hause
Marke:
Acco
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
6 mm
Sicherheitsstufe:
2
Auffangbehältervolumen:
22 Liter
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung:
13 Blatt
Höhe:
502 mm
Breite:
382 mm
Tiefe:
258 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Shredder
Angebote (13)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 54,45*
1 Tag
€ 4,95*
€ 56,68*
6 Tage
€ 6,00*
€ 65,33*
2 Tage
€ 4,50*
€ 68,97*
mcbuero
Frei Haus
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 48,21*
€ 57,37
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 59,07*
€ 70,29
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 800,54*
€ 952,64
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 925,83*
€ 1.101,74
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.183,29*
€ 1.408,12
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 192,04*
€ 228,53
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 267,42*
€ 318,23
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 123,09*
€ 146,48
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.865,73*
€ 2.220,22
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 432,89*
€ 515,14
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 409,57*
€ 487,39
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 471,82*
€ 561,47
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 560,77*
€ 667,32
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 560,77*
€ 667,32
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 624,97*
€ 743,71
Ähnlich
Fellowes
32462-01
€ 284,74*
€ 338,84
Ähnlich
Fellowes
32052-01
€ 85,25*
€ 101,45
Ähnlich
Fellowes
32165-01
€ 140,88*
€ 167,65
Ähnlich
Fellowes
32176-01
€ 197,73*
€ 235,30
Ähnlich
Rexel
RSS2230
€ 200,59*
€ 238,70
Ähnlich
Rexel
RSX1227
€ 220,73*
€ 262,67
Ähnlich
Rexel
RSX1530
€ 270,68*
€ 322,11
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 220,97*
€ 262,95
Ähnlich
Fellowes
3218401
€ 223,97*
€ 266,52
Ähnlich
Fellowes
3219201
€ 247,08*
€ 294,03
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 271,38*
€ 322,94
Ähnlich
Rexel
SC170
€ 68,97*
€ 82,07
Ähnlich
Ideal
4605CC2
€ 4.779,63*
€ 5.687,76
Ähnlich
Ideal
4605CC4
€ 4.779,63*
€ 5.687,76
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 348,54*
€ 414,76
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 484,22*
€ 576,22
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Acco
2101809
€ 87,42*
€ 104,03
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 245,11*
€ 291,68
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 67,20*
€ 79,97
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 156,86*
€ 186,66
Ähnlich
Acco
2101826
€ 34,23*
€ 40,73
Ähnlich
Acco
2101828
€ 43,22*
€ 51,43
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 91,88*
€ 109,34
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 123,93*
€ 147,48
Ähnlich
Acco
2101671
€ 2,21*
€ 2,63
Ähnlich
Acco
2101672
€ 1,77*
€ 2,11
Ähnlich
Acco
2101673
€ 1,77*
€ 2,11
Ähnlich
Acco
2101675
€ 1,76*
€ 2,09
Ähnlich
Acco
2101731
€ 10,99*
€ 13,08
Ähnlich
Acco
2101730
€ 10,99*
€ 13,08
Ähnlich
Acco
2101733
€ 8,62*
€ 10,26
Ähnlich
Acco
2101732
€ 8,62*
€ 10,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG